曜日別特売

バナナジャック

バナナジャック - サトーパーツ

バナナジャック 金メッキ

定格
30V-3A
耐電圧
AC500V (1分間)
適合品番
SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
取付板厚(mm)
2.5 MAX
ナット二面幅(mm)
8
色(本体)
R(赤)
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
1.0以下
絶縁抵抗
DC 500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05857849SA-2000-563R
オープン
¥799
¥879(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする