サトーパーツ
バナナプラグ
バナナジャック 金メッキ
定格
30V-3A
耐電圧
AC500V (1分間)
適合品番
SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
取付板厚(mm)
2.5 MAX
ナット二面幅(mm)
8
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
1.0以下
絶縁抵抗
DC 500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※TJ-563の金めっき品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05857481
SA-2000-563W
W(白)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05857517
SA-2000-563G
G(緑)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05857526
SA-2000-563BL
BL(青)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05857788
SA-2000-563Y
Y(黄)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表