カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-2000-560-b」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツ

    バナナ SA-2000シリーズ

    サトーパーツ
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-14
  • バナナプラグ 金メッキ端子(青) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(青)

    サトーパーツ
    ¥759税込¥835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)BL(青)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上