2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ターミナル ロングタイプ
用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。 定格125V-10A 耐電圧AC1000V (1分間) 材質(絶縁体)ナイロン6 取付板厚(mm)7.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 ナット【締付けトルク】0.6N・m以下 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)