硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
用途陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。
仕様0.1~0.3%
トラスコ品番650-9952
材質水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩
種類容器:ボトル
容量(kg)25
香り無香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
自動食器洗浄機を用いた洗浄に。陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナに優れた洗浄効果を発揮します。硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。アルミニウム製品にもお使いいただけます。
使用方法標準使用濃度 0.1~0.3%
形状内容物:液状、吐出・噴射:液状
液性アルカリ性
外観無色~微黄色の透明液体
アズワン品番68-5085-94
希釈(有無)供給装置で希釈
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
固形タイプの食器洗浄機用洗剤です。
油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮します。
アルミニウム製品にもお使いいただけます。
仕様●内容物形状:固形●外観:白色固形●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:使用量の目安 0.1~0.3%●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性(0.2%液)●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PP/パッキン:PE●単品サイズ:W144×D144×H248mm●単品重量:4260g
アズワン品番68-0989-33
1ケース(4個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
自動食器洗浄機を用いた洗浄に。油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮。スケールの発生を軽減できます。
使用方法使用量の目安:0.1~0.3%
形状内容物:液状、吐出・噴射:液状
液性アルカリ性
外観無色~微黄色 透明液体
希釈(有無)供給装置で希釈
油汚れに強く経済的な洗剤。
用途優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。
経済的にお使いいただけます。
タイプ液体
希釈倍率400倍
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
輝く綺麗な食器の仕上げに!。洗浄後の乾燥を促進し水滴跡を防止します。
仕様●内容物形状:液状●外観:淡黄褐色透明~半透明液体●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:標準使用濃度 0.005~0.02%●吐出・噴射形状:液状●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PE●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:5288g
アズワン品番67-2522-24
1ケース(3個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

食器用洗剤
モノタロウ
¥699
税込¥769
ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。
しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
タイプ液体
希釈倍率原液~400倍
液性中性
関連キーワード