使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観無色 透明液体
希釈原液
使用方法適量を噴霧する。
容器仕様ソフトボトル(減容容器)
材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
アズワン品番63-4060-75
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
低起泡性で優れた洗浄力を発揮します。低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。天然の界面活性剤(ソホロリピッド(R))を配合した環境に優しい洗浄剤です。排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観淡黄色~黄色 透明液体
希釈希釈
容器仕様ソフトボトル(減容容器)
材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
アズワン品番63-4060-79
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
特殊界面活性剤を配合。
泡立ちを制御しつつ、安定した高い洗浄力を発揮します。
タンパク質汚れ混在下における過剰な泡立ちを制御します。
洗浄力に優れています。
防食性に優れています。
形状液状(吐出・噴射)
外観淡黄色・透明液体
希釈液希釈
使用方法ジェット洗浄機、超音波洗浄機/推奨使用濃度:0.5%(10Lの水に対して50mL)、汚れの程度により0.2~0.5%の間で調製する
容器仕様ソフトボトル(減容容器)
材質容器:PE/キャップ:PE/ノズル:PE
アズワン品番63-4060-85
1本
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
形状液状
外観淡黄色~黄色の透明液体
希釈液希釈
容器仕様ソフトボトル(減容容器)
材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
液性弱アルカリ性
アズワン品番63-4060-77
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
形状液状
外観青色~緑色透明液体
希釈液希釈
ヤシ油を主原料とした食器用石鹸液。アミン石鹸配合で手肌にやさしく、石けんカスが食器表面に付きにくい石けん。希釈倍率:250倍
仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水1Lに対し、4mL●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE・PA/キャップ:PE/箱(個箱・BIB):紙
アズワン品番67-2518-03
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード