7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。 ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。 エタノール濃度(w/w%)72.3 成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液 液性弱アルカリ性 タイプ液体 シリーズシャボネット 香り無香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

ノータッチ式の手指消毒液供給装置です。
トラスコ品番836-6808 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×110×103(ノズル部分) RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/秒)約1.5(最大4秒) 効果消毒
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷

SARAYA(サラヤ)自動手指消毒器 HDI-2020
RoHS
プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。 シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。 つめブラシも一緒に置いて使用できます。
種別取り付け部品 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。ペダルを踏むと約1.6mlの消毒液が噴射します。薬液補充タイプです。
用途手指の消毒。 付属品1Lカートリッジボトル(内容液は別売) トラスコ品番382-0882 材質本体カバー:ポリプロピレン、ポンプレバーベース・支柱・支柱ベース:ステンレス(SUS304)、ポンプノズル:ポリプロピレン、ペダル :ABS+ポリアミド 幅(mm)315 高さ(mm)1100 奥行(mm)412 繰り返し・詰め替え対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷