20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイルド洗浄成分N.L.B配合。 力強い洗浄効果と手肌にいたわりを求める人のために研究・開発された洗剤です。
用途野菜・果物・食器・調理器具用 液性中性 タイプ液体 シリーズヤシノミ 使用の目安水1Lに対して1.5mL
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

蛍光剤・漂白剤無配合の粉末洗剤!。洗浄成分ヤシノミ100%の植物性。「無香料・無着色」ガンコな汚れも植物性の洗浄力でしっかり落します。地球にやさしい高い生分解性を実現。1.2kg×3の小分け仕様で吸湿防止。
形状粉末 シリーズヤシノミ 液性弱アルカリ性 グリーンマーク認定
1セット(1.2kg×3箱)
2,398 税込2,638
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ヤシノミ洗剤
天然ヤシ油からできる界面活性剤だけを100%厳選ブレンドした洗剤です。手肌にやさしく、しかも生分解性が高いので自然環境にもやさしい洗剤です。香料・色素が無添加です。廃棄しやすいパウチ入です。
1個(1個)
299 税込329
翌日出荷

業務用洗濯洗剤 極洗 2L の専用詰替え空ボトルです。
商品タイプ空容器 容量(mL)850 仕様超濃縮洗たく洗剤極洗用 トラスコ品番753-7280 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)スチコンクリーナー
エコ商品
スチームの力で効果的に油汚れを落とします。 スチームコンベクションオーブン内の油汚れを短時間できれいに洗浄。高温使用でも溶剤臭が気になりません。
トラスコ品番381-2243 種別補充用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

消防法における危険物の規制を受けない食品添加物アルコール製剤です。食品の品質保持や機器類の除菌に。
1個ほか
6,298 税込6,802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ゆで麺器クリーナー 1剤
エコ商品
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状粉末 質量(kg)0.7 タイプ1剤 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0748-0401 TKG品番(2017)6-0664-0401
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ゆで麺器クリーナー 2剤
エコ商品
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状液体 質量(kg)6 タイプ2剤 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0748-0402 TKG品番(2017)6-0664-0402
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ミクロ粒子の研磨剤で厨房設備や器具類を傷付けずに汚れを落とします。
容量(g)400 TKG品番9-1319-1301 TKG品番(2017)6-1179-1201
1個
279 税込307
当日出荷

1971年の発売以来世代を超えて愛されるロングヒット商品。香料・色素無添加の天然ヤシの実からつくった植物性洗剤。手肌にも環境にも配慮した洗剤です。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色~微黄色の透明液体●液性:中性●希釈の有無:原液または希釈●使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等):使用量の目安:水1Lに対し、2.5ml。食器・調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジに付けて使用する。●吐出・噴射形状:液状●材質:パック(詰替等):PE、PA、PET●単品サイズ:W126×D74×H215mm●単品重量:503g アズワン品番67-2518-01
1ケース(24個)
6,798 税込7,478
8日以内出荷

薬液は別売りです。中性洗剤の薬液ボトルとラベルの色を揃えているので、使用目的が一目で分かります。希釈中性洗剤の小分け詰め替え用。
仕様●容量(ml):250●タイプ:中性●中性洗剤用●原産国:日本●コード番号:363-4810 アズワン品番67-2305-37
1本
499 税込549
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ローパス洗剤
衣服やシーツなどのリネン類専用の洗浄・除菌剤。、酸素系、塩素系漂白剤と併用すると、さらに強力な洗浄・除菌効果が得られます。
仕様●内容物形状:液状●外観:淡褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で180倍にうすめて使用する(洗濯時)。30倍液に浸け置きしてから洗濯すると、より効果的である。●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋)/PE・EVOH、キャップ/PE、外箱(BIB)/段ボール アズワン品番67-6441-05
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

洗浄機内部に溜まった水由来のスケールを除去し衛生的に保ちます。
仕様●内容物形状:粉状●外観:白色粉末●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水100Lに対し、2kg(標準使用濃度:2.0%)●液性:酸性(2%溶液)●香料:無し●材質:容器(袋)/PE、ラベル/紙●単品サイズ:W180×D140×H60mm●単品重量:1000g アズワン品番67-2522-13
1ケース(16個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ガンコな汚れに優れた洗浄力を発揮! フライヤーなどの加熱機器、床や排水設備などのガンコな油汚れに。 すすぎ性能も優れ、作業負担を軽減します。
仕様●内容物形状:液状●外観:薄青色~青色の透明液体●希釈倍率:5~500倍●液性:アルカリ性●無香料●アルミニウムには使用不可 アズワン品番68-4109-77
1個
14,880 税込16,368
7日以内出荷

ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様●材質:●▼ボトル:PE●▼キャップ:PE●▼キャップツマミ:PE●単品サイズ:W82×D68×H240mm●単品重量:69g●入数:20個入 アズワン品番67-5226-71
1ケース(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷

輝く綺麗な食器の仕上げに!。洗浄後の乾燥を促進し水滴跡を防止します。
仕様●内容物形状:液状●外観:淡黄褐色透明~半透明液体●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:標準使用濃度 0.005~0.02%●吐出・噴射形状:液状●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PE●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:5288g アズワン品番67-2522-24
1ケース(3個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。経済的にお使いいただけまず。野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
仕様●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167 アズワン品番67-2305-21
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

固形タイプの食器洗浄機用洗剤です。 油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮します。 アルミニウム製品にもお使いいただけます。
仕様●内容物形状:固形●外観:白色固形●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:使用量の目安 0.1~0.3%●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性(0.2%液)●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PP/パッキン:PE●単品サイズ:W144×D144×H248mm●単品重量:4260g アズワン品番68-0989-33
1ケース(4個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ヤシ油を主原料とした食器用石鹸液。アミン石鹸配合で手肌にやさしく、石けんカスが食器表面に付きにくい石けん。希釈倍率:250倍
仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水1Lに対し、4mL●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE・PA/キャップ:PE/箱(個箱・BIB):紙 アズワン品番67-2518-03
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ウォシュナル洗たく用洗剤用の小分け用詰替ボトル。投入量の計量に便利です。ボトルへの詰替は、別売のコックが便利です。衣類の洗浄に
仕様●タイプ:液体●容量(kg):0.95●容量(mL):850●「業務用洗濯機用洗剤 ウォシュナル 10L B.I.B.洗たく用洗剤」専用詰替ボトル。●家庭用洗濯機でご利用時に便利な、キャップに計量目盛付き。●材質/仕上:容器(ボトル)/PE/キャップ/PP●原産国:日本●コード番号:176-0514 アズワン品番67-2305-30
1個
979 税込1,077
5日以内出荷