油汚れに強く経済的な洗剤。
用途優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。
経済的にお使いいただけます。
タイプ液体
希釈倍率400倍
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
固形タイプの食器洗浄機用洗剤です。
油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮します。
アルミニウム製品にもお使いいただけます。
仕様●内容物形状:固形●外観:白色固形●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:使用量の目安 0.1~0.3%●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性(0.2%液)●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PP/パッキン:PE●単品サイズ:W144×D144×H248mm●単品重量:4260g
アズワン品番68-0989-33
1ケース(4個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード