本体が撥水素材でできているので、アルコール含浸綿や薬液含浸クロスで清拭可能です。、肩掛けでも腰巻でも使用でき、利便性に優れています。、200~300mLの手指消毒剤がぴったりフィットします。
用途手指衛生の励行に
効果消毒
電源AC100V
噴射量(mL/秒)消毒液/約1.5(最大4)
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246
材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)約585
使用温度範囲(℃)5~40
電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225
タンク容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
手をかざすことでセンサーが反応し、適量の泡ハンドソープが吐出されます。、ポンプに触れないため接触感染のリスクを軽減。小さいお子さまから大人まで家族全員の手洗いにお使いいただけます。、USBポートの充電式(電池不要)、本体は防水仕様で、水洗いが可能です。
仕様●カラー:ブルーグリーン●動力:リチウムイオン充電池●容量:300mL●材質:本体、フタ/ABS、緩衝材/紙、箱/ダンボール●吐出・噴射形状:2段階設定●吐出・噴射量(約):1mL|2mL/回●付属品:取扱説明書(保証書付き)、クイックスタートガイド、USB充電ケーブル、ACアダプタ、クリーニングピン●単品サイズ(mm):幅82 × 奥行き118 × 高さ183(※ノズル部を含む)、底(接地面):約58●単品重量:約350g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番67-5999-49
1ケース(12個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
ディスペンサーに接続することによって使用回数を表示できます。
ディスペンサーごとの使用状況を簡単に把握できます。
ディスペンサーから電源を供給するので電池は不要です。
仕様●材質:ABS●付属品:取扱説明書●UD-9600(41791/41792)専用
アズワン品番67-6612-30
1ケース(24個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
手摺型ホルダー(42021/42022)を壁付で使用する場合に必要な金具です。
仕様●手摺型ホルダー(42021/42022)と組み合わせて使用
アズワン品番67-6612-31
1ケース(10個)
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
手肌を優しく包み、うるおいが持続します。べたつかず肌なじみの良いハンドローションです。
保護成分としてワセリン、シア脂等を高配合しています。保湿成分も含んでおり、保湿と保護のダブル作用で手肌を守ります。
トコフェロール(ビタミンE)を配合しており、肌荒れを防ぎます。
手指消毒剤の効果や医療用手袋の性能に影響を与えません。
無香料、無着色、防腐剤フリーで移り香や着色の心配がありません。
仕様●吐出・噴射形状:乳液状●液性:弱酸性●香り:無香料●材質:ボトル/PE、ポンプ/PP、フィルム/PE・PP●単品サイズ:69×69×170mm●単品重量:340g
アズワン品番67-8030-68
1ケース(20本)
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。
トラスコ品番114-5369
セット内容取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット
材質ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他
幅(mm)45
質量(kg)4.5
高さ(mm)128
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
いたずら防止のカギ付き。
手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513
セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書
材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM
本体質量(g)約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
アルコールジェル消毒撥水ウエストポーチ 本体 濃ピンク(98507)用のベルトです。
撥水素材でできているので、アルコール含浸綿や薬液含浸クロスで清拭可能です。
肩掛けでも腰巻でも使用でき、利便性に優れています。
仕様●材質:生地(ベルト部分)/ポリエステル、バックル/POM●単品サイズ:幅24×長さ555~1,020mm●単品重量:28g●撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯はおすすめしません。
アズワン品番67-6431-71
1ケース(200個)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
歯ブラシ感覚でお使いいただける長方形の口腔ケア用スポンジブラシです。
スポンジの小さな穴が、汚れをキャッチします。
凹凸側面が歯茎・舌などの汚れを効果的に取り除きます。
水やハミガキ剤、消毒液を浸してお使いいただけます。
紙軸仕様。
仕様●材質:内袋/PE、スポンジ/ウレタンフォーム、軸/紙●入数:1ケース(8箱入)※1箱(30本×5袋入)(30本単位で袋入り)●単品(個箱)サイズ:W170×D145×H200mm●単品(個箱)重量:359g
アズワン品番67-5201-44
1ケース(8箱)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番496-0521
材質カバー 、ケース / ABS
本体質量(g)約530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225
使用乾電池アルカリ単 2×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
携帯して、訪問ケアや外出時などの感染対策に。感染対策に必要な衛生用品を、使いやすい50mLの少量規格でセットにしました。携帯に最適ですので、いつでもサッと取り出してお使いいただけます。
セット内容【うがい薬】コロロ(50mL×1本)【手洗い石けん液】ウォシュボンG(50mL×1本)【手指消毒剤】ヒビスコールSH(50mL×1本)【清浄除菌剤】サポステ(50mL×1本)【アルコール含浸不織布ガーゼ】アルガーゼ×10枚 / マニュアルカード×1枚 / 携帯用ポーチ
1ケース
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
関連キーワード