「消毒 自動噴霧器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246 材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g)約585 使用温度範囲(℃)5~40 電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225 タンク容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 トラスコ品番411-1001 適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962 材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS 幅(mm)350 質量(kg)5.7 高さ(mm)1310~1700 奥行(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
8,498 税込9,348
当日出荷

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

SARAYA(サラヤ)架台スタンド HDI-2020用
エコ商品
適合HDI-2020 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)