8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 トラスコ品番411-1001 適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962 材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS 幅(mm)350 質量(kg)5.7 高さ(mm)1310~1700 奥行(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

手動式にもノータッチ式にも使用できるディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 付属品スタンド本体(3分割)、ボトル固定金具、トレー、ネジ・ナット類 トラスコ品番217-8972 材質スタンド本体:鉄+塗装、トレー:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)320 高さ(mm)1159 奥行(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

大人用から子供用まで、高さ調節ができるディスペンサースタンド
用途壁付用ディスペンサー設置用 付属品取付ネジ、啓発ラベル、取扱説明書 適合UD-600シリーズ、UD-1200シリーズ 高さ(mm)882~1528 繰り返し・詰め替え対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

大人用から子供用まで、高さ調節ができるディスペンサースタンド
用途壁付用ディスペンサー設置用 付属品取付ネジ、啓発ラベル、取扱説明書 適合UD-600シリーズ、UD-1200シリーズ 高さ(mm)882~1528 繰り返し・詰め替え対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)自動手指消毒器 HDI-2020
RoHS
プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サインボード付きディスペンサー用スタンドです。
用途施設入り口やパブリックスペースの手指消毒剤設定に。 付属品ねじ6個、啓発ラベル1個 トラスコ品番430-4391 適合本体UD-1600 材質ディスペンサー設置板:鉄(塗装)、支柱:鉄(塗装)、底板:鉄(塗装) 幅(mm)350 高さ(mm)1390 奥行(mm)350 繰り返し・詰め替え対応
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷

設置場所を選ばす、カウンターなどの使用に便利な据置きスタンドです。
用途ディスペンサー用。 付属品スタンド本体、十字穴付トラス小ねじ(M4×6)3個、袋ナット(M4用)3個 トラスコ品番430-4389 適合本体UD-1600、UD-8600 幅(mm)148 高さ(mm)497 奥行(mm)152 繰り返し・詰め替え対応
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷