センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246
材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)約585
使用温度範囲(℃)5~40
電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225
タンク容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
手洗いをよりシンプル&スマートに。
既存の水栓と取り替えるだけ。センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。カギ付き。
トラスコ品番836-6811
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×125×97(ノズル部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
効果消毒
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法センサー式
消費電力(W)待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約1(専用タンク)
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)
噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液メーカー指定の薬液
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。
トラスコ品番114-5368
セット内容取説(WS-3000/3000F(保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/ステントラスねじ(M4×6)×2/ねじセット
材質ノズル:亜鉛ダイキャスト 制御ユニット:ABS他
幅(mm)350
質量(kg)3.5
高さ(mm)230
電源(V)100V
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。
トラスコ品番114-5369
セット内容取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット
材質ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他
幅(mm)45
質量(kg)4.5
高さ(mm)128
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。
センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。
薬液収納部分はカギ付きです。
商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。
仕様石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知
トラスコ品番157-6916
幅(mm)198
質量(kg)4.5
高さ(mm)97
奥行(mm)170
電源(V)単相:100
吐出量手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間)
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
手洗いをよりシンプル&スマートに。
既存の水栓と取り替えるだけ。センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。カギ付き。
トラスコ品番836-6810
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123×97(ノズル部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
効果消毒
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
Air Blade tap ハンドドライヤーとの併用で高級感を演出。
センサー部に手をかざすことで泡状の石けんが自動で吐出されます。
キメ細かい泡で優しく手洗いができます。(※メーカー指定石けん使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×86×122(ノズル部分)
効果消毒
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
関連キーワード