プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法センサー式
消費電力(W)待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約1(専用タンク)
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)
噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液メーカー指定の薬液
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246
材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)約585
使用温度範囲(℃)5~40
電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225
タンク容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
適合HDI-2020
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合HDI-2020
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番431-6240
種別消毒液用
容量(mL)600
タイプ壁付型
規格本体 手指消毒剤用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
用途手指衛生の励行に
効果消毒
電源AC100V
噴射量(mL/秒)消毒液/約1.5(最大4)
繰り返し・詰め替え対応
高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。
センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。
薬液収納部分はカギ付きです。
商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。
仕様石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知
トラスコ品番157-6916
幅(mm)198
質量(kg)4.5
高さ(mm)97
奥行(mm)170
電源(V)単相:100
吐出量手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
関連キーワード