3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SARAYA(サラヤ)ゆで麺器クリーナー 1剤
エコ商品
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状粉末 質量(kg)0.7 タイプ1剤 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0748-0401 TKG品番(2017)6-0664-0401
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ゆで麺器クリーナー 2剤
エコ商品
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状液体 質量(kg)6 タイプ2剤 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0748-0402 TKG品番(2017)6-0664-0402
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

洗浄機内部に溜まった水由来のスケールを除去し衛生的に保ちます。
仕様●内容物形状:粉状●外観:白色粉末●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水100Lに対し、2kg(標準使用濃度:2.0%)●液性:酸性(2%溶液)●香料:無し●材質:容器(袋)/PE、ラベル/紙●単品サイズ:W180×D140×H60mm●単品重量:1000g アズワン品番67-2522-13
1ケース(16個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷