8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SARAYA(サラヤ)ウルトラクリーンN
RoHS
幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤。 調理機器、製造機器、床や排水溝に。 ピグアニジン系化合物を配合し、幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤です。 中性タイプ。
液性中性 種別補充用 希釈倍率300~500倍 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1個(10kg)ほか
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浴槽、トイレ、フロアーなどに幅広く使える洗浄・除菌剤。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
希釈倍率50~100倍 使用場所浴室、トイレ、室内全般
1個(480mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調理・製造機器、床や排水構の洗浄・除菌に。 高い洗浄力と幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤です。 希釈倍率:300~500倍※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。※御注文の際、コックが必要な場合は御注文時にお申し付け下さい。マキシコックをご用意致します。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●容量:10kg●コード番号:AG7479 アズワン品番67-6896-26
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷

布製品の気になるニオイを消臭。99.9%除菌!。ベット周り、衣類、カーテンなど布製品の気になる臭いを消臭。介護時の気になる臭いにも。ベットやお部屋で過ごす時間の多い方にも安心。天然由来消臭成分のファブリック消臭ミスト。天然精油100%の香りで、これまでの消臭剤は臭いがキツイと感じる方にもご使用いただけます。天然消臭成分(クリア柿渋エキス)・エタノール配合。99.9%除菌、最大48時間抗菌。※すべての菌やウイルスに効果があるわけではございません。さわやかなシトラスハーブの香り。
容量(mL)400 香りシトラスハーブ 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
599 税込659
7日以内出荷

エタノールが迅速な除菌効果を発揮し、第四級アンモニウム塩により、持続的な抗菌力が期待できます。
成分エタノール、第四級アンモニウムなど
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

フロア、トイレ、浴槽などに幅広く使える洗浄・除菌剤です。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
仕様●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●希釈倍率:50~100倍●吐出・噴射形状:液状or泡状(容器吐出形状による)●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋):PE、EVOH/キャップ:PE/外箱(BIB):段ボール アズワン品番67-2484-09
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

SARAYA(サラヤ)サニクイック
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度 :72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/計量カップ:PP/ノズル:PE●付属品:カップ&ノズル●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:4700g アズワン品番67-2484-07
1ケース(3本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

SARAYA(サラヤ)サニクイック
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度:72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/スプレー:PP●単品サイズ:W116×D69×H215mm●単品重量:521g アズワン品番67-2484-08
1ケース(12本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷