「焼きばめ装置」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。
・コントロールパネル
分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用
・加熱モード切替
温度モード・時間モードより選択可能
・出力切替モード搭載
ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能
・自動脱磁機能
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
消費電力1.5KVA
電源100V 50/60HZ
サイズ(水平バー)不要
本体質量(kg)3.5
設定時間(範囲)0~10分
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121
設定温度範囲20~180度
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.02MB)
ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20
ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10
ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
1台
¥398,000
税込¥437,800
翌日出荷
関連キーワード