1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IH025 ベアリングヒーターシマサームIH025 エスティジェイ 動画あり
特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。 ・コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 ・加熱モード切替 温度モード・時間モードより選択可能 ・出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 ・自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
消費電力1.5KVA 電源100V 50/60HZ サイズ(水平バー)不要 本体質量(kg)3.5 設定時間(範囲)0~10分 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121 設定温度範囲20~180度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.02MB) ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20 ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10 ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
1台
398,000 税込437,800
3日以内出荷

関連カテゴリ