絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オエティカのロゴ

オエティカ

スイスを本社として世界中で製造・販売を行っているオエティカ社のクランプは、自動車業界を始め、医療機器、建設機械、衛生陶器、オートバイ等、様々な用途で採用され活躍しています。70年以上、お客様の様々な要望にお応えしてきた実績が我々のブランドを支えています。

会社情報
会社名オエティカジャパン株式会社
所在地〒224-0041 神奈川県都筑区仲町台5-3-5金子ビルA号
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PG167ステップレスイヤークランプ オエティカPG167ステップレスイヤークランプオエティカ(33件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
PG163 アジャスタブルクランプ オエティカPG163 アジャスタブルクランプオエティカ(16件のレビュー)
818税込900
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
PG159 アジャスタブルクランプ オエティカPG159 アジャスタブルクランプオエティカ(21件のレビュー)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)7材質ステンレス厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカPG167 ステップレスイヤークランプオエティカ
109税込120
1個
当日出荷から翌日出荷
独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)RoHS指令(10物質対応)対応
イヤークランプ用マニュアルハンドピンサー オエティカイヤークランプ用マニュアルハンドピンサーオエティカ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。 優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。 手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。トラスコ品番340-1652材質スチール鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PG163 アジャスタブルクランプ オエティカPG163 アジャスタブルクランプオエティカ(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
PG159 アジャスタブルクランプ オエティカPG159 アジャスタブルクランプオエティカ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。 納入状態はフラット形状になっています。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応
14100396 スタンダードJAW Pincers オエティカ14100396 スタンダードJAW Pincersオエティカ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。長さ(mm)225幅(mm)50、ジョー:20寸法(mm)オープンギャップ:25.5質量(g)361最大幅(mm)イヤー:13RoHS指令(10物質対応)対応
オエティカ ネジ式クランプバンド オエティカオエティカ ネジ式クランプバンドオエティカ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PG154インサート付きイヤークランプ オエティカPG154インサート付きイヤークランプオエティカ
249税込274
1個
当日出荷
極細径チューブに対応したホースバンドです。
用途極細径チューブ等締結用。 医療用。 一般産業用。材質リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100)厚さ(mm)0.5※リング部バンド幅(mm)5.5最大荷重(N)推奨加締め:1500RoHS指令(10物質対応)対応
PG159 アジャスタブルクランプ オエティカPG159 アジャスタブルクランプオエティカ
13,980税込15,378
1箱(100個)
9日以内出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。フックを掛ける位置を調整して、加締め範囲を調整します。加締め前内径25~50mm、40~110mmの範囲で調整可能です。作業性に優れ、半径方向からの組付けが可能です。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。自動車用アフターパーツとして。一般産業用。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 20.3 → 23.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 20.3 → 23.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:20.3 → 23.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:20.3mm●最大内径:23.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4571アズワン品番65-8049-13
ホースクリップ 10.3 → 12.3mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 10.3 → 12.3mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:10.3 → 12.3mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.3mm●最大内径:12.3mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4529アズワン品番65-7938-37
ホースクリップ 9.6 → 11.3mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 9.6 → 11.3mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,449税込1,594
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:9.6 → 11.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.6mm●最大内径:11.3mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4551アズワン品番65-8049-14
ホースクリップ 14.8 → 18mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 14.8 → 18mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,389税込1,528
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:14.8 → 18mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.8mm●最大内径:18mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4566アズワン品番65-8040-57
ホースクリップ 16.6 → 19.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 16.6 → 19.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,419税込1,561
1袋(5個)
7日以内出荷
。耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:16.6 → 19.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:16.6mm●最大内径:19.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4568アズワン品番65-8039-59
ホースクリップ 9.5 → 11.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 9.5 → 11.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,579税込1,737
1袋(5個)
7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:9.5 → 11.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.5mm●最大内径:11.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4528アズワン品番65-8049-15
ホースクリップ 7.8 → 9.5mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 7.8 → 9.5mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,449税込1,594
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:7.8 → 9.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7.8mm●最大内径:9.5mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4548アズワン品番65-8039-60
ホースクリップ 7 → 8.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 7 → 8.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:7 → 8.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7mm●最大内径:8.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4526アズワン品番65-8040-21
ホースクリップ 12.3 → 14.3mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 12.3 → 14.3mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,649税込1,814
1袋(5個)
7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:12.3 → 14.3mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12.3mm●最大内径:14.3mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4530アズワン品番65-8040-42
ホースクリップ 12 → 14.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 12 → 14.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,369税込1,506
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:12 → 14.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12mm●最大内径:14.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4558アズワン品番65-8049-26
ホースクリップ 9 → 11mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 9 → 11mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:9 → 11mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:9mm●最大内径:11mm●バンド幅:7mm●コード番号:189-4539アズワン品番65-8040-22
ホースクリップ 8.8 → 10.5mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 8.8 → 10.5mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,449税込1,594
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:8.8 → 10.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:8.8mm●最大内径:10.5mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4550アズワン品番65-8040-35
ホースクリップ 7 → 8.7mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 7 → 8.7mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,449税込1,594
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:7 → 8.7mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7mm●最大内径:8.7mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4547アズワン品番65-8040-37
ホースクリップ 5 → 7mm 6mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 5 → 7mm 6mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
789税込868
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:5 → 7mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:5mm●最大内径:7mm●バンド幅:6mm●コード番号:189-4537アズワン品番65-7977-83
ホースクリップ 28.4 → 31.6mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 28.4 → 31.6mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,579税込1,737
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:28.4 → 31.6mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:28.4mm●最大内径:31.6mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4573アズワン品番65-8049-25
ホースクリップ 19 → 22mm 9mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 19 → 22mm 9mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:19 → 22mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:19mm●最大内径:22mm●バンド幅:9mm●コード番号:189-4545アズワン品番65-7975-78
ホースクリップ 15 → 18mm 8mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 15 → 18mm 8mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
1,129税込1,242
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:15 → 18mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:15mm●最大内径:18mm●バンド幅:8mm●コード番号:189-4543アズワン品番65-8040-54
ホースクリップ 13.7 → 16.2mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 13.7 → 16.2mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,369税込1,506
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:13.7 → 16.2mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:13.7mm●最大内径:16.2mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4562アズワン品番65-8049-28
ホースクリップ 10.8 → 13.3mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 10.8 → 13.3mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,329税込1,462
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:10.8 → 13.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.8mm●最大内径:13.3mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4554アズワン品番65-8040-48
ホースクリップ 11 → 13mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 11 → 13mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:11 → 13mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:11mm●最大内径:13mm●バンド幅:7mm●コード番号:189-4540アズワン品番65-8040-23
ホースクリップ 8 → 11mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 8 → 11mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
909税込1,000
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:8 → 11mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:8mm●最大内径:11mm●バンド幅:7mm●コード番号:189-4538アズワン品番65-8040-04
ホースクリップ 14.5 → 17mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 14.5 → 17mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,369税込1,506
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:14.5 → 17mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.5mm●最大内径:17mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4563アズワン品番65-8040-20
ホースクリップ 12.8 → 15.3mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 12.8 → 15.3mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,329税込1,462
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:12.8 → 15.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12.8mm●最大内径:15.3mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4560アズワン品番65-8040-52
ホースクリップ 11.7 → 14.2mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 11.7 → 14.2mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,369税込1,506
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:11.7 → 14.2mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:11.7mm●最大内径:14.2mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4557アズワン品番65-7938-35
ホースクリップ 10.1 → 11.8mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 10.1 → 11.8mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,469税込1,616
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:10.1 → 11.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.1mm●最大内径:11.8mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4552アズワン品番65-8040-03
ホースクリップ 20.9 → 24.1mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 20.9 → 24.1mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効
仕様●内径:20.9 → 24.1mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:20.9mm●最大内径:24.1mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4572アズワン品番65-8040-36
ホースクリップ 12.3 → 14.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 12.3 → 14.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,339税込1,473
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効
仕様●内径:12.3 → 14.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12.3mm●最大内径:14.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4559アズワン品番65-8040-51
ホースクリップ 3 → 5mm 5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 3 → 5mm 5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
769税込846
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:3 → 5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:3mm●最大内径:5mm●バンド幅:5mm●コード番号:189-4536アズワン品番65-8040-45
ホースクリップ 20 → 23mm 9mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 20 → 23mm 9mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入オエティカ
1,639税込1,803
1袋(5個)
7日以内出荷
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様●内径:20 → 23mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:20mm●最大内径:23mm●バンド幅:9mm●コード番号:189-4546アズワン品番65-8049-11