268件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALT-JB01 ガーデンジェットブロワ アルミス 動画あり
軽量設計なので、片手で使いやすい!。オイルは無給油でメンテナンス不要!
用途吹き飛ばしの清掃、ほこりや木材の切粉清掃、火起こし等 質量(kg)0.5(本体のみ) 風速(m/s)33 時間バッテリー作動:(約)13分 バッテリーDC18V3000Ah 回転速度(min-1[r.p.m])32000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×8.3×17.5 取扱説明書(1.94MB)
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

狭い畝間でも大活躍!
用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。 質量(kg)27(バッテリー含む) 最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地) ハンドル高さ(mm)990 バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリー モーター出力(W)250ホイルインモーター 充電時間(時間)6 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415 前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ 後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

お持ちのコンテナカーに設置するだけ!もちろん一般的な一輪車にも取付可能で苗箱運搬車に早変わり!
用途コンテナカーに簡単取付で苗箱運搬車に早変わり! 均等荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×650×700 搭載可能台数育苗箱8枚
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アルミス小型巻取機
超軽量アルミ製のため、運搬も楽ラク。農薬等の液が付着しても、錆びることなく丈夫で長持ち。Φ8.5mmホースが50m、Φ10mmホースが40m巻取り可能(直径8.5mmISOより戻し標準装備)。軸受けは樹脂製を使用、回転がスムーズで異音がない。ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製。
用途アルミニウム製家庭用ホースリール 質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×280×340 巻取長さ(m)Φ8.5mホース:50・Φ10mmホース:40
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

AW-P14A マルチ定植ワーカー アルミス 動画あり
座りながら移動する台車。定植作業時の足腰の負担を軽減
用途作物に応じて幅と高さの調整が可能 質量(kg)9.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)835~1020×1150~1500×720~795 座面高さ(mm)420~495 タイヤタイプ14インチエアータイヤ 地上高さ(mm)320~395 ホイールベース(mm)800~1250 タイヤサイズ(mm)タイヤ芯々:775~960
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

ピンの波型形状がマルチと地面を強固にロックする
用途シート固定に
1箱(1000個)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンの波型形状がマルチと地面を強固にロックする
用途シート固定に
1箱(500個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5台)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×340×395 巻取長さ(m)Φ15mmホース:50
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×340×395 巻取長さ(m)Φ15mmホース:50
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×395 巻取長さ(m)Φ15mmホース:30
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品 質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×395 巻取長さ(m)Φ15mmホース:20
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品 質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×395 巻取長さ(m)Φ15mmホース:20
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!
用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。 質量(kg)4.4 最大積載荷重(kg)40 ハンドル高さ(mm)900 ホイールベース(mm)390 タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

2種類(60°・90°)の角度で使用可能!。ぱたんと畳んで約10cmに!置き場所もスッキリ!。頑丈な鉄杭3本付き!安定した設置が可能です!。3段階の高さ調整が可能!視認性を追求した看板フレームです。
用途告知 広告 宣伝 案内等の看板フレーム 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【60°開きでの使用時】1015×840×1350・1500・1650【90°開きでの使用時】1405×695×1350・1500・1650 材料アルミ 取扱説明書(3.89MB)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

材質プラスチックホイール 質量(kg)0.8 車輪径(Φmm)220 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)80 車軸径(mm)20
1箱(6個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

材質スチールホイール 質量(kg)1 車輪径(Φmm)265 車輪幅(mm)82 ボス幅(mm)55 車軸径(mm)20
1箱(6個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質スチールホイール 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)370 車輪幅(mm)80 ボス幅(mm)105 車軸径(mm)16
1箱(8個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

材質スチールホイール 質量(kg)1 車輪径(Φmm)210 車輪幅(mm)58 ボス幅(mm)40 車軸径(mm)16
1箱(6個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

材質スチールホイール 質量(kg)1 車輪径(Φmm)210 車輪幅(mm)58 ボス幅(mm)80 車軸径(mm)16
1箱(6個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

材質スチールホイール 質量(kg)1.4 車輪径(Φmm)265 車輪幅(mm)75 ボス幅(mm)55 車軸径(mm)20
1箱(6個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質スチールホイール 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)350 車輪幅(mm)70 ボス幅(mm)105 車軸径(mm)16
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質プラスチックホイール 質量(kg)0.25 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)47 ボス幅(mm)49 車軸径(mm)16
1本ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチールホイール 質量(kg)2 車輪径(Φmm)265 車輪幅(mm)80 ボス幅(mm)43 車軸径(mm)20
1本ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミホイール 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)73 ボス幅(mm)95 車軸径(mm)16
1箱(30個)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理) 質量(kg)2.6 車輪径(Φmm)660 車輪幅(mm)50 規格26×1.95 ボス幅(mm)95 車軸径(mm)10
1本ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理) 質量(kg)1.6 車輪径(Φmm)495 車輪幅(mm)42 規格20×1.75 ボス幅(mm)95 車軸径(mm)8.5
1本ほか
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチックホイール 質量(kg)1 車輪径(Φmm)340 車輪幅(mm)45 ボス幅(mm)59 車軸径(mm)20
1本ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチックホイール 質量(kg)0.8 車輪径(Φmm)340 車輪幅(mm)42 ボス幅(mm)59 車軸径(mm)20
1本ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に電源用コンセントが付属しているので、10台まで連結が可能です。玄関までのアプローチを演出。市販のタイマーをしONすれば、お好きな時間帯だけ点灯させることも可能です。
用途玄関先やお庭に設置すれば、7色のLED発光により雰囲気を楽しむことができます。イルミネーションの設置により、夜間の犯罪抑止にもなります。 連結数10
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




三面研磨でシャープな切れ味!。両面駆動でスムーズな刈込み!
用途庭木剪定・生垣刈込に!。刈込幅350mmで取り回しやすい 材質ABS・鉄 質量(kg)(充電池含む)約2.47 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300 刈込み幅(mm)トリマー刃:約350 時間(無負荷時)約30分 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180 バッテリー容量(mAh)1500 最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15 取扱説明書(37.65MB)
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷


APZN-10.8V 2WAY伸縮ポール付 「雑草抜太郎」 アルミス 動画あり
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能! 質量(kg)(ポール装着時)約1.6 材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂 幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40 連続使用時間(分)満充電(約)40 バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210 充電時間(時間)(約)3~5 無負荷ストローク数(min-1)約1200 取扱説明書(66.97MB)
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷