268件中 241~268件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

溶接を使わず強度を維持したアルミブリッジ!日本の技術「嵌合(かんごう)」を応用!嵌合とは…はめ合わせるという意味。宮大工が使用している技術。はめ合わせて組立てる事で、柔軟性としなりが生まれやすくなり、ご使用時の安定感がUP。また、溶接が外れることがない為、安心して長くご使用いただけます。製品にはアルマイト処理を行っている為、高級感があります。
全長(mm)約1820 全幅(mm)約300 全高(mm)約110 有効長(mm)約1800 フック形状ツメ フレーム高さ(mm)約70 RoHS指令(10物質対応)対応 最大積載質量(t/セット)約0.5
1セット(2本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミス20kgコンテナ台車
RoHS
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工) 幅(mm)約380 質量(kg)約1.2 高さ(mm)約100 奥行(mm)約545 耐荷重(kg)約100 キャスター自在キャスター 材質(キャスター)ナイロン 荷台寸法(高さ)(mm)約30 荷台寸法(幅)(mm)約377 キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性積み重ねて収納可能 荷台寸法(奥行)(mm)約540
1箱(5台)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の充電池です。
電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電器です。
電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷

電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電池です。
電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

身長165cmなら高さ(約)3Mの枝を切れる!三段階で1.6M~2.1M延長可能!
全長(mm)約1310~1830 質量(kg)約1.1、剪定ハサミ取付時:約2 伸縮範囲(mm)1段目/約1600・2段目/約1800・3段目/約2100 材質(ポール)アルミ合金 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。 材質ナラ単板市松貼りt24合板 段数1 キャスター100Φ自在タイヤ 設置寸法・奥行(mm)約1200 設置寸法・幅(mm)約2400 安全荷重(kg)500(kg/m2) 材質(フレーム)アルミ 材質(脚部)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 天板寸法・幅(mm)2400 天板寸法・奥行(mm)1200
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)500 質量(kg)約7.4 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250 電源コード(m)約0.35 ハンドル長さ(mm)約995 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約220 耕運幅(mm)約300
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

アルミス樹脂連結平台車
RoHS
何台でも連結可能! 滑りの良いポリプロピレン製キャスターを搭載!
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ポリプロピレン 荷台寸法(幅)(mm)370 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1箱(6個)
21,280 税込23,408
翌々日出荷

AKT-300WR 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス 動画あり
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)300 質量(kg)約4 周波数(Hz)50/60 刃径(Φmm)約155 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約70 耕運幅(mm)約190
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg)33 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー鉛酸 モーター出力(W)250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg)30 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー鉛酸 モーター出力(W)250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

最大積載量(kg)80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1300(荷台のみ900~1240)×530 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミスアルミ苗コン
RoHS
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。
全幅(mm)950 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大積載量(kg)110 トラスコ品番485-0076 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)810×1370×860 モーター出力(W)250Wホイルインモーター バッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリー RoHS指令(10物質対応)対応 走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

アルミス電動アルコン
RoHS
最大積載量(kg)80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1400×530 モーター出力(W)250Wホイルインモーター バッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリー RoHS指令(10物質対応)対応 走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。 組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ 耐荷重(kg)100 パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm ステップ踏面幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0092 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg)30 タイプ3輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷


1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷