「作業 台」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
折りたたみ作業台
モノタロウ
¥6,698
税込¥7,368
折りたたみ式なので持ち運びに便利。
脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!。パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。キャリーバック付属!
用途ワークテーブル脚作業台に!。DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!
適合脚数:6
材質パイプ・ブラケット:ステンレス銅・ナイロン
質量(kg)3.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納:(約)19×13×88.5、展開:(約)117×62×72
取扱説明書(0.52MB)
最大耐荷重(kg)600
1台
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!。パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。キャリーバック付属!
用途ワークテーブル脚作業台に!。DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!
適合脚数:4
材質パイプ・ブラケット:ステンレス銅・ナイロン
質量(kg)(約)2.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納:(約)13×13×88.5、展開:(約)62×62×72
取扱説明書(0.52MB)
最大耐荷重(kg)350
1台
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!。パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。キャリーバック付属!
用途ワークテーブル脚作業台に!。DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!
適合脚数:8
材質(パイプ・ブラケット)ステンレス銅・ナイロン
質量(kg)4.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納:25.5×13×88.5、展開:172×62×72
取扱説明書(0.52MB)
最大耐荷重(kg)800
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
傾斜がついているので作物の選別や箱詰め作業がしやすい。
高さは3段階で調節可能。
高さは手前側より奥側が高い仕様です。
コンテナは別売りです。
仕様●サイズ:約幅110×奥52cm●高さ:手前側/45・55・65cm、奥側/55・65・75cm●重量:約6.7kg●耐荷重:約60kg●主な素材:本体/アルミ合金、ボルト・ナット/ステンレス
アズワン品番67-8772-16
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
昇り降りしやすい手すり付きの踏み台!丈夫なアルミ製です!脚部、手すり支柱にアジャスター付き。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミニウム(粉黛塗装)
高さ(mm)約180
段数1
設置寸法・奥行(mm)約265
RoHS指令(10物質対応)対応
手すり高さ(mm)約1000
天板寸法・奥行(mm)約265
取っ手付きで持ち運びもラクラク。
隙間に収納できるスリムタイプ。
仕様●使用時:約幅49.5×奥48.5×高さ45cm●折りたたみ時:約幅49.5×奥3.4×高さ55.5cm●ふみ桟:約幅30.0×奥20.0cm●耐荷重:約80kg●重量:約3.4kg●主な素材:スチール
アズワン品番67-8772-07
1ケース(6台)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。
連結すれば大型台車に。
仕様●サイズ:幅520×奥行720×高さ130mm●耐荷重:200kg●製品重量:4.8kg●仕様:ベアリング入りΦ75ゴムタイヤ●こぼれ留めガード4ケ付属
アズワン品番67-8772-18
1ケース(2台)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
果樹園の収穫作業など、高いところでの作業や、農作業に便利なアルミ製ステップ台。
耐荷重(kg)100
両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
用途大掃除、洗車、DIY等で!
質量(kg)(約)7.9
段数4
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×81.5×164
高さ(cm)天板まで:(約)94
天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)265×360
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×25×175
寸法(幅W×奥行D)(cm)踏板1段目~2段目:(約)36×21
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
・スライド式で収穫コンテナ2個積み3個積みに共有できる。・使わないときは、コンパクトになり物置に収納できる。
幅(mm)【荷台】525
高さ(mm)【荷台】430
有効長(mm)【荷台】(最小・最大)860・1210
最大積載量(kg)80
引き手高さ(mm)525
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金
質量(kg)(約)2.9
段数3
耐荷重(kg)(約)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×76
高さ(cm)収納時:(約)88、使用時:(約)79.5
天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650
寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟1段目:(約)8×(地面から)19、踏み桟2段目:(約)8×(地面から)49
1箱(4個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金
質量(kg)(約)2.1
段数2
耐荷重(kg)(約)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×57
高さ(cm)収納時:(約)62、使用時:(約)55.5
天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650
寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟:(約)8×(地面から)25
1箱(4個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!
用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。
材質スチール・ABS樹脂
質量(kg)約3
周波数(Hz)50/60
電流(A)12
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1200
風速(m/s)(高速・低速)約61・49
ノズル口径(Φmm)約73
最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6
定格時間(分)約30
ダストバック(L)約40
コード長さ(cm)約40
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
簡単操作!スイッチを押すだけでネジ締めできる!。正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます!。多彩なビットが搭載され、あらゆる特殊ネジ対応できます!。持ち運びやすいコンパクトサイズ!。大容量バッテリー500mAh搭載!。強力な磁気で落ちにくい!。分離ピック付きで、スクリーンの分離作業も簡単!
用途カメラ、腕時計、ゲーム機、眼鏡、パソコン等
付属品ビット種類:38
寸法(mm)3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー:156×16.8×16.8
質量(g)50
電圧(V)DC:3.7
回転数(min-1[r.p.m])150
トルク(N・m)手動時:3、電動時:0.3
充電電圧(V)DC:5
充電時間(時間)1~2
バッテリー容量(mAh)500
取扱説明書(3.35MB)
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム
寸法(mm)【ステップ】300
最大使用荷重(kg)100
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!
材質アルミ
ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ
質量(kg)(約)18.5
取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493
キャスター6輪
荷台寸法(高さ)(mm)(約)179
荷台寸法(幅)(mm)(約)400
最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40
キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!
材質アルミ
ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ
質量(kg)(約)16.5
キャスター6輪
荷台寸法(高さ)(mm)179
荷台寸法(幅)(mm)(約)400
最大積載荷重(kg)(約)300
キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!
材質アルミ
ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ
質量(kg)(約)14.5
キャスター6輪
荷台寸法(高さ)(mm)179
荷台寸法(幅)(mm)(約)400
最大積載荷重(kg)(約)300
キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
簡単組立式でグラグラしにくい据置式設計で頑丈です。自立をサポートして作業効率化アップ!。フレームはアルミ製で軽くさびにくい!。フック引っかけ付き!
用途廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!
材質フレーム・蝶ボルト:アルミニウム合金・ステンレス
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×90×110
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1
質量(kg)約1.3(バッテリー込み)
直径(Φmm)剪定能力:(最大)40
入力電圧(V)充電器:AC100
充電時間(時間)充電池:1~1.5
動作時間充電池:3~4時間
充電池タイプDC18V 1.5Ah
動作電圧(V)DC18
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立て可能。
コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)6
許容荷重(kg)80
車輪径(Φmm)270
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
庭木の剪定に! 。枝払いや枝木の細断に便利!! 。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
幅(mm)105
質量(kg)(電池装着時)約1.1
高さ(mm)355
奥行(mm)120
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。
アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。
台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1
質量(kg)約1.02(バッテリー込み)
直径(Φmm)剪定能力:(最大)25
入力電圧(V)充電器:AC100
充電時間(時間)充電池:1~1.5
動作時間充電池:3~4時間
充電池タイプDC18V 1.5Ah
動作電圧(V)DC18
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ
ローラー幅(mm)約300
耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250
材質(ローラー部)アルミ
寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000
ピッチ(cm)ローラー:約10
ローラー径(Φmm)42
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
1台
¥45,300
税込¥49,830
翌々日出荷
物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ
ローラー幅(mm)約300
耐荷重(kg)スタンド使用時:約150、段差の無い平置き使用時:約250
材質(ローラー部)アルミ
寸法(幅W×長さL)(mm)有効:約300×2000
ピッチ(cm)ローラー:約10
ローラー径(Φmm)42
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×203×6.5
1台
¥29,880
税込¥32,868
翌々日出荷
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)電池装着時:約1.18
入力電圧(V)充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC21
充電時間(時間)2~3
動作時間3~4時間
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC21
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)電池装着時間:約0.9
入力電圧(V)充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)1~1.5
動作時間3~4時間
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC16.8
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内臓型。2種類の噴口付き!
用途除草剤や園芸薬剤散布に!。満充電で約5杯分可動。ノズルは伸縮式で作業に応じて長さ調整可能!
材質PP・ABS・PE
質量(g)860
電圧(V)3.6
タンク容量(L)5
連続使用時間(時間)約1.5(噴口の使用状況に変動します)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×13×29
噴霧量(mL/min)一頭口(約)310・直射時(約)640
充電時間(時間)(約)4~5
ノズル長(cm)約59
バッテリー容量(mAh)2000
圧力(MPa)噴霧力:約0.3
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能!
質量(kg)(ポール装着時)約1.6
材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂
幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40
連続使用時間(分)満充電(約)40
バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210
充電時間(時間)(約)3~5
無負荷ストローク数(min-1)約1200
取扱説明書(66.97MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利なタイヤ付きの座面回転式椅子です。座面は左右制限無く回転可能。
質量(kg)約1.8
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.5×20
寸法(Φ×高さH)(cm)座面部:約23.5×20
1箱(6台)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!
用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。
質量(kg)4.4
最大積載荷重(kg)40
ハンドル高さ(mm)900
ホイールベース(mm)390
タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)9
車輪径(Φmm)270
材質(本体)スチール
荷台寸法(幅)(mm)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。
空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50
トラスコ品番485-0157
材質本体・タイヤホイール/アルミ
質量(kg)6.4
荷台寸法(長さ)(mm)530
荷台寸法(幅)(mm)370
タイヤタイプ250-4(アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き手高さ(mm)800
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
最大積載量(kg)40
材質本体/アルミ
寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380
質量(kg)4
荷台寸法(長さ)(mm)455~980
荷台寸法(幅)(mm)455~615
タイヤタイプ180Φ(ブロー)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き手高さ(mm)820
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付
材質本体/アルミ
最大積載量(kg)80
荷台寸法(長さ)(mm)860
荷台寸法(幅)(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に
質量(g)720
電圧(V)DC7.2
温度(℃)作動:-10~65
切断能力(mm)直径約15
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)2~4
最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
横倒れしにくいL型ハンドル!、ハンドルにアジャスター付きは左右どちらにもハンドル設置が可能です。
関連キーワード
1
2
次へ