10ページ目:

2,461件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン板 ケニスチタン板ケニス
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)0.6純度(%)0.995
スクリューバイアルセット(ケース付) ケニススクリューバイアルセット(ケース付)ケニス
16,199税込17,819
1式(100セット)
当日出荷
その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリーキャップ色適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
セルスクレーパー ケニスセルスクレーパーケニス
1,198税込1,318
1組(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
超低温フリーザ用最高最低温度計 ケニス超低温フリーザ用最高最低温度計ケニス
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-82~45精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー)センサケーブル長さ(m)1表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応
TLCプレート(シリカゲル60) ケニスTLCプレート(シリカゲル60)ケニス
3,598税込3,958
1組(10個)
当日出荷
必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254寸法(mm)40×80膜厚(mm)0.2
水切りカゴ ケニス水切りカゴケニス
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP形状角型
クリーンエース ケニスクリーンエースケニス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプのエアダスターです。 強力な噴射力でゴミ・ホコリを吹き飛ばします。レンズからパソコンまわりまで多用途に使用できます。 逆さにしても液漏れしないので様々な場面で使用できます。
仕様逆さ使用可成分DME CO2 可燃性容量(mL)350グリーン購入法適合
種子瓶 ケニス種子瓶ケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ ケニスホットマグネットスターラーMI03用 温度センサケニス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
MI03でこの温度センサを使用すると、±0.5℃の高精度な温度コントロールが可能になります。
ネオジム磁石(棒状) ケニスネオジム磁石(棒状)ケニス
2,498税込2,748
1組(2本)
当日出荷
強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。 極性が分かるようにN極シールを貼付しています。
寸法(Φ×mm)10×20磁束密度533mT
吸引ろ過器 ケニス吸引ろ過器ケニス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
吸引瓶、吸引ロート、ゴムアダプタのセットです。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
缶石除去剤 ケニス缶石除去剤ケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
バナナ・みの虫 リード線 中 ケニスバナナ・みの虫 リード線 中ケニス
479税込527
1本
当日出荷
片方にみの虫クリップ、もう片方にバナナ端子が付いたリード線です。
長さ(cm)40コード4芯
乳棒(磁製) ケニス乳棒(磁製)ケニス
329税込362
1個
翌日出荷から5日以内出荷
磁製の乳棒です。
カラーリングマグネット ケニスカラーリングマグネットケニス
1,798税込1,978
1組(10個)
当日出荷
リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状リング寸法(mm)Φ26×8穴径(Φmm)12磁束密度120mT磁力両面着磁型
マップメジャー(キルビメーター) ケニスマップメジャー(キルビメーター)ケニス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm)97測定範囲500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm質量(g)25目盛500m/1km/1cm寸法(Φmm)46縮尺1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
ガードマックスポリエチレン手袋 ケニスガードマックスポリエチレン手袋ケニス
799税込879
1箱(200枚)
当日出荷
手袋の入り口に段差があり、スムーズに装着できます。
材質ポリエチレンナチュラル(透明)厚さ(mm)0.03規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工型押しエンボス入数(枚)200仕様左右両用入数(双)100耐熱温度(℃)60℃
植物生長ホルモンセット ケニス植物生長ホルモンセットケニス(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1組(12本×10mL)
当日出荷
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本保管環境冷蔵
水分検出試験紙(WATESMO) ケニス水分検出試験紙(WATESMO)ケニス
9,398税込10,338
1個
予約販売
ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。
pH測定有効範囲1~12幅(mm)10長さ(m)5
フリーズボックス ケニスフリーズボックスケニス
6,798税込7,478
1組(12個)
当日出荷
箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。
材質紙(表面コート処理済)架数81(9×9)適合1.5/2.0mLマイクロチューブ寸法(mm)132×132×53
セルスクレーパー ケニスセルスクレーパーケニス
1,298税込1,428
1組(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン滅菌ガンマ線照射済
ロングひしゃく ケニスロングひしゃくケニス
13,980税込15,378
1組(2本)
当日出荷
柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質ステンレスSUS304、柄/木製採水量約1L柄長(m)1.2
シリコンスプーン ケニスシリコンスプーンケニス(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から15日以内出荷
先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。
材質シリコンゴム・ナイロン
ピンセットスタンド ケニスピンセットスタンドケニス
2,898税込3,188
1個
予約販売
ステンレス曲げ加工のスタンドです。重さ7gと超軽量で、火炎滅菌が手軽に行えます。 波形ホルダー採用により、ピンセットの先端の開き度合いに関係なく、便利にお使い頂けます。
材質SUS304寸法(mm)103×24×20質量(g)7
精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ケニス精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜)ケニス
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
電解防錆黒色皮膜処理を施した精密ピンセットです。 光の反射を防ぎ、目が疲れません。
材質ステンレスSUS302、非磁性・耐酸性
比色板付試験管立 ケニス比色板付試験管立ケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
材質本体/PE、比色板/アクリル架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
ピペットケース ケニスピペットケースケニス
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
長尺のメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 P-6型は6種類、P-4型は4種類の分類整理ができ、積み重ねて使用することもできます。 P-8型、P-12型は大型で分類保管に便利です。
材質本体/PVC、引出し/PS
チェーンクランプ ケニスチェーンクランプケニス
5,898税込6,488
1個
当日出荷
クランプとチェーンでビーカー等をしっかり固定できます。
材質亜鉛合金クロムめっき柄長さ(mm)Φ13×165締付範囲(mm)50~200
クランク柄付クランプ ケニスクランク柄付クランプケニス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青)
ステンレス丸缶 ケニスステンレス丸缶ケニス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
NWエルボ ケニスNWエルボケニス
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
材質SUS304
ボール紙製マッペ ケニスボール紙製マッペケニス(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
蓋が付いており、持ち運びに便利なボール紙製のマッペです。 取り出しに便利な溝付です。
樹脂製マッペ ケニス樹脂製マッペケニス
979税込1,077
1個
当日出荷
観察用プレパラートの整理や乾燥台として活用できます。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など寸法(mm)195×300収納枚数20枚
デジタル温度計(センサ付) ケニスデジタル温度計(センサ付)ケニス
11,980税込13,178
1個
予約販売
手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。
測定範囲(℃)-200~1372付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm)寸法(mm)52×35×126質量(g)160電源006P(9V)電池×1(付属)精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃)分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他)機能データホールド、最高・最低値表示
空気鉄砲 ケニス空気鉄砲ケニス
1,498税込1,648
1個(5本組)
当日出荷
空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。
仕様目盛入、押し棒取っ手付セット内容空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組
ジャイアントバルーン(直径150cm) ケニスジャイアントバルーン(直径150cm)ケニス(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。 直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500吸入口径(Φmm)約90
弾性・非弾性ボール ケニス弾性・非弾性ボールケニス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。 見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
みの虫クリップ ケニスみの虫クリップケニス
849税込934
1組(10個)
当日出荷
シューズラック ケニスシューズラックケニス
26,980税込29,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
オープンタイプの靴用ラックです。長靴などの収納に便利です。
材質本体/スチール(塗装)、トレー/PP材質(キャスター)PP(ストッパー2個付)キャスター径(Φmm)40有効内寸法・高さ(mm)309
包埋板 ケニス包埋板ケニス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。
形状平型寸法A(mm)12深さ(mm)3寸法B(mm)5