カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(448)
- オフィス家具/清掃用品(26)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,532)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 15ページ目
15ページ目: ケニスのすべての商品

電磁界強度計
ケニス¥49,980税込¥54,9781個当日出荷電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。測定周波数50MHz~35.GHz寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2質量(g)120電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ音使用環境5~40℃、80%RH以下測定間隔6秒/回磁界軸3軸
SDカード式紫外線強度計
ケニス¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。付属品SDカード(2GB)×1仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
生徒用星座早見盤
ケニス¥299税込¥3291個当日出荷一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。 星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持ち方と方角が正しく理解できます。材質紙直径(Φmm)約140
簡易真空槽(活栓付)
ケニス¥6,198税込¥6,8181個当日出荷透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個寸法(mm)Φ122×144容量(L)1
発泡スチロール減容溶液(教材用)
ケニス¥5,698税込¥6,2681個当日出荷発泡スチロールの化学分子構造を変えることなく、容積を短時間に減容できるエステル系植物油です。 エコソルブは発泡スチロールの減容に熱を利用しないので、安全・省エネルギーであるとして発泡スチロールのリサイクルに活用されています。 使用後の廃液は一般の燃えるゴミとして廃棄できますが、工夫次第で液体ろうそくとして利用することもできます。主成分コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチル
化学発光学習キット ルミキット
ケニス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水
ケニス¥13,980税込¥15,3781箱(240本)5日以内出荷γ線滅菌処理済みのりん酸緩衝生理食塩水をすぐに使えるようパッケージングした微生物検査専用希釈液です。検査数が多く、希釈液作製準備に手間が掛かっている方におすすめです。容量(mL)9入数240本
注射器洗浄ブラシ
ケニス¥489~税込¥538~1本(1本)当日出荷から翌日出荷毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。用途注射器洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート
ケニス¥1,798~税込¥1,978~1個(1個)当日出荷から3日以内出荷インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
ピペットチップ
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1箱(500本)ほか翌日出荷から8日以内出荷オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。材質PP(USPクラスVI適合)色無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠オートクレーブの可否可
デジタル騒音計
ケニス¥67,980税込¥74,7781台(1台)当日出荷データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア寸法(mm)272×83×42測定範囲1レンジ 30~130dB質量(g)約390規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2電源単3電池×4(付属)精度±1.4dB(94dB/1kHz時)機能FAST/SLOWモード切替メモリー最大64000データRoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式ワゴン
ケニス¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷サイドレバーを押して上に引くだけで、簡単に折りたためます。 折りたたんでも安定して自立します。 天板はパンチングホール付です。 クリーンルーム内での使用に適しています。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)690×400×760質量(kg)5.4段数2キャスター75mmΦナイロン(ストッパー2個付)折りたたみ寸法(mm)690×120×930
プラントボックス
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1組(4個)ほか当日出荷から翌日出荷蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
フレキシブルスタンド(クランプ回転式)
ケニス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
ネオロン角紐(両面テープ付)
ケニス¥749~税込¥824~1本5日以内出荷から6日以内出荷連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質CR20°硬度25°±5
撹拌器
ケニス¥55,980税込¥61,5781個当日出荷スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ寸法(mm)95×115×240電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)撹拌容量(L)20(対水)モーター出力(W)60モーター入力(W)60
防水型デジタル温度計
ケニス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
作業用チェアー
ケニス¥13,980税込¥15,3781脚当日出荷汎用性の高いシンプルデザインで、収納しやすいチェアです。 低座位作業に適しています。幅(mm)535Φ質量(kg)5.2色ブラック高さ(mm)425~515キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし機構ガス圧上下調節、キャスター付座寸法×全高(mm)Φ385×425~515高さ調節可脚(mm)Φ535
形状記憶合金 ワイヤー状
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。材質ニッケル・チタン形状記憶合金長さ(m)1線径(Φmm)0.3加熱変形温度(℃)65
水網
ケニス¥4,398税込¥4,8381組(5本)翌日出荷軽量コンパクトなので手軽に運べる水網です。 伸縮式のコンパクト網なので、水槽の魚すくいから野外の小魚採集まで使用可能です。幅W×深さ(mm)145×95柄長さ(mm)290~780(伸長)
除塵吸水スポンジシート ルビセルシート
ケニス¥18,980税込¥20,8781枚8日以内出荷クッション性のある低発塵のスポンジシートです。 水を含ませることにより、今まで取れ難かった凹凸のある靴底や台車の車輪の溝などのゴミをキャッチします。 汚れたら水洗いで、またご使用できます。濡れた靴底の拭き取り用にもご使用できます。 アンダーマット(600×900mm用)(別売)にセットすれば、常に保水性を持たせることができます。材質ポリウレタン寸法(mm)880×590×1.6
ハイブリッドα鯛 沈降型(海水 稚・成魚用)
ケニス¥14,980税込¥16,4781袋10日以内出荷食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。形状αDP容量(mL)20kg×1対応中型稚・成魚用
撹拌器用プロペラ・シャフト
ケニス(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。材質ステンレスSUS304製直径(Φmm)65穴径(Φmm)8羽根径(Φmm)65
赤色LEDライト(天体観測用)
ケニス¥2,098税込¥2,3081個当日出荷天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。 目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。電源単3電池×2寸法(Φ×mm)39×153
アクアリウム用すくい網
ケニス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。 SSは魚を傷つけにくい浅型で稚魚や小型魚をすくうのに最適です。 水ごとタイプはネット下部に水が溜まるので、魚へのストレスを軽減できます。SSは全長約10mm程度、Sは約25mm程度の魚に適しています。全長(mm)約315
簡易組分銅
ケニス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷上皿てんびんの学習に使用できる簡易組分銅です。 最小1g秤量で、小数を用いず学習できます。セット内容50g×1、20g×1、10g×2、5g×2、2g×2、1g×2材質真ちゅう製精度±0.05g
試験管ブラシ
ケニス¥339税込¥3731本当日出荷汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。全長(mm)250毛材ブタ毛ブラシ長(mm)80適合器具試験管ブラシ径(Φmm)40
CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)
ケニス¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。寸法(mm)117×109スロットΦ12.7mm
シリコンゴムシート(片面粘着加工)
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から15日以内出荷非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。材質シリコンゴム寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら