絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,300件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金蒸着ガラス ケニス

    金蒸着ガラス

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1組(10枚)
    当日出荷
    蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
    寸法(mm)22×26×0.55膜厚クロム(密着層)/1~3nm、金/約30nm
  • ロートホルダー ケニス

    ロートホルダー

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
    材質透明アクリル穴径(Φmm)34外径(Φmm)130適合ビーカー容量(mL)200~1000
  • 三脚台 ケニス

    三脚台

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    直径9mmの鉄棒が溶接されたガスバーナー用の三脚で、頑丈です。
  • ステンレス正角バット ケニス

    ステンレス正角バット

    ケニス
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS430
  • 平角缶(1口タイプ) ケニス

    平角缶(1口タイプ)

    ケニス
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取手付です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • PFAボトル広口(中栓なし) ケニス

    PFAボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
  • カラー取手付PPビーカー ケニス

    カラー取手付PPビーカー

    ケニス
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。
    材質本体/PP、マーカー/PE耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80
  • NWティ ケニス

    NWティ

    ケニス
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304
  • NW Oリング付きセンターリング ケニス

    NW Oリング付きセンターリング

    ケニス
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム・バイトン
  • ニワトコ芯(ピス) ケニス

    ニワトコ芯(ピス)

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1箱(10本)
    当日出荷
    ミクロトームで標本を作る時、試料の固定に使用します。
  • 冷蔵庫用電子温度計 ケニス

    冷蔵庫用電子温度計

    ケニス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
    寸法(mm)63×12×47質量(g)40電源ボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70精度±1℃
  • 切花染色液 ケニス

    切花染色液

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    切り花などの植物に吸わせることで花の色を変えることができる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
    容量(mL)100液色赤、青、黄、緑、オレンジ
  • 空気鉄砲 ケニス

    空気鉄砲

    ケニス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(5本組)
    当日出荷
    空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。
    仕様押し棒:取っ手付セット内容空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組
  • 箱カメラの仕組キット ケニス

    箱カメラの仕組キット

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。 焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。 焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
    セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
  • 活栓コック付注射器 ケニス

    活栓コック付注射器

    ケニス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(50mL)ほか
    翌日出荷
    コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
    材質ポリプロピレン目盛(mL)1
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
  • 標識板 ケニス

    標識板

    ケニス
    ¥849税込¥934
    1袋(3枚)
    当日出荷
    設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
  • ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニス

    ラボホイル(研究実験用アルミホイル)

    ケニス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個(1個)
    当日出荷
    厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
    寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
  • ナイロンチューブ ケニス

    ナイロンチューブ

    ケニス
    ¥259~税込¥285~
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
    材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
  • シーリングバー ケニス

    シーリングバー

    ケニス
    ¥749税込¥824
    1組(2本)
    翌日出荷
    透析チューブの液漏れを防止します。
    材質PA(デュポン製6.6ナイロン)大きさ65×18×9mm挟み幅50mm耐熱温度(℃)-20~140入数2本
  • 風速・風量計 ケニス

    風速・風量計

    ケニス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。 バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
    寸法(mm)65×38×140測定範囲風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃質量(g)296(電池含まず)、100(センサー部)電源006P(9V)電池×1(テスト用付属)精度風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃分解能風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃センサー寸法(mm)67×31×135機能メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライトセンサケーブル長さ(m)0.95
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    ¥979~税込¥1,077~
    1袋(100本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
    材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • メスシリンダーラック ケニス

    メスシリンダーラック

    ケニス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
    材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本適合容量(mL)250~1000容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10収納本数(本)6~2
  • 透明石英管 ケニス

    透明石英管

    ケニス
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1組(4本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    材質合成石英ガラス耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
  • 鉱物標本 ケニス

    鉱物標本

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    紫色がとても美しい鉱物です。 マグマに含まれる珪酸(ガラス等の原料)が結晶化する際に微量の鉄イオンを取り、紫色を発色しています。
    仕様ウルグアイ産、ケース入寸法(mm)約20~30
  • ソーラーパワーメーター ケニス

    ソーラーパワーメーター

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで操作も簡単なため、手軽に測定が可能です。 ホールド、最高・最低値、メモリ機能付きです。
    精度±10W/m2または±5%分解能0.1W/m2または1W/m2機能最高・最低値 メモリ表示 ホールド機能
  • セルスタンド ケニス

    セルスタンド

    ケニス
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    1~16の数字が表記されており、セルの識別が容易です。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)210×70×35架数16架穴寸法(Φmm)約13×13mm
  • ステンレス両開クランプ ケニス

    ステンレス両開クランプ

    ケニス
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    翌日出荷
    付属品スペアキャップ×3個材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304
  • 鍵付き冷蔵庫 ケニス

    鍵付き冷蔵庫

    ケニス
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    当日出荷
    ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
    付属品棚板×2 鍵×2質量(kg)約10消費電力(W)55内容量(L)約18外寸(mm)350×419×466内寸(mm)270×200×350電源(AC V)100 50/60Hz冷却能力(℃)5±3(25℃時)
  • 防水型デジタル温度計(センサ付) ケニス

    防水型デジタル温度計(センサ付)

    ケニス
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。
    表示範囲(℃)-99.9~199.9 200~1300表示分解能0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9~199.9℃) 1℃(200~1300℃)材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂電源単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)使用温度(℃)-10~60(本体部)保護等級IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません)機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分)電池寿命(時間)連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時)表示サンプリング(秒)約1特性防水
  • 缶石除去剤 ケニス

    缶石除去剤

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
    容量(kg)1
  • カートリッジフィルタ ケニス

    カートリッジフィルタ

    ケニス
    ¥499税込¥549
    1本
    翌日出荷
    中心から外側へ緩やかな密度勾配を付けた深層ろ過タイプのワインドカートリッジフィルタで、ロングライフが得られます。 耐薬品性に優れ、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
    材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250(10インチ)
  • 透明方解石 ケニス

    透明方解石

    ケニス
    ¥3,198税込¥3,518
    1組(30個)
    当日出荷
    へき開の観察に適した小さな方解石です。 30個入で、生徒に配ることができます。
    寸法(mm)約10~20収納ケースプラスチックケース
  • 鉱物ハンマー ケニス

    鉱物ハンマー

    ケニス
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
    全長(mm)330質量(g)約950種類片手口ハンマー刃長(mm)190材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
  • 解剖はさみ(玉付) ケニス

    解剖はさみ(玉付)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    片方の先端が丸くなっているはさみです。
    材質特殊ステンレス鋼(SUS420相当)形状直型片玉 ネジ止式全長(mm)140
  • はこめがね ケニス

    はこめがね

    ケニス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    川底や磯に棲む生物や地形、石の様子などの観察に便利です。 樹脂製で、水中をクリアに観察できます。 ロングタイプなので、楽な姿勢で観察できます。
    材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂、のぞき部/ゴム・スポンジ寸法(mm)約280×205×355質量(g)約740
  • 呈色反応皿 ケニス

    呈色反応皿

    ケニス
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
    材質磁製寸法(mm)96×116×9穴径(Φmm)20
  • 乾燥剤(ドライヤーン) ケニス

    乾燥剤(ドライヤーン)

    ケニス
    ¥4,298税込¥4,728
    1組(50枚)
    当日出荷
    シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。 ●塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。 ●環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。JIS規格に合格した安全な乾燥剤です。
  • 薬品保管庫 ケニス

    薬品保管庫

    ケニス
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    当日出荷
    奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
    付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2材質スチール、エポキシ粉体塗装質量(kg)50(薬品整理箱含まず)構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)830×340×787(各上下段)表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物外寸法(mm)880×400×1760
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1組(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン滅菌ガンマ線照射済