カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(448)
- オフィス家具/清掃用品(26)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,529)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(21)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 17ページ目
17ページ目: ケニスのすべての商品

ワークスタンド
ケニス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。材質ステンレス寸法(mm)200×50×30架数片側10ヶ架
プラントカップ
ケニス¥159~税込¥175~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。材質ガラス製、リム付寸法(mm)Φ64×100容量(mL)200
プチロート 3種組
ケニス¥219税込¥2411組(3個)当日出荷使い分けできる3サイズのセットです。セット内容大・中・小材質PP全高(mm)91・90・63口径(Φmm)90・64・49足長(mm)40・40・30足径(Φmm)(足下)12・9・7
シャーレ(ペトリ皿)
ケニス¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。材質並質ガラス断面タイプ焼口
マルチスピードミニ遠心機
ケニス¥31,980税込¥35,1781個当日出荷蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V・50/60Hz最大遠心力(xg)6900最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
PTFE撹拌シール用Vパッキン
ケニス¥1,598税込¥1,7581組(3枚)当日出荷撹拌シールの中に3個を重ねる事で完全にシールできます。 3枚1組で摩耗した場合に取り替えて使用します。適合穴径(Φmm)8
pH計 PH-230SD用 pH電極
ケニス¥9,698税込¥10,6681個翌日出荷SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
温度調節器(メックサーモ)
ケニス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。寸法(mm)75×70×120容量(最大制御)AC100V・10A電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~200制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
アルコール温度計(保護被覆付)
ケニス¥949税込¥1,0441個当日出荷アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。付属品転がり防止リング、ケース長さ(mm)3001目盛1℃被覆ポリオレフィン
おもしろい石 磁鉄鉱
ケニス¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷砂鉄やホッチキスの針を引きつける磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石が鉄粉を吸着しますので生徒の興味を深めます。付属品ケース仕様アメリカ全長(mm)約25
U型磁石
ケニス¥3,498税込¥3,8481個当日出荷汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。材質鋼製磁石寸法(mm)幅58×内幅47×全長115表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付磁束密度42mT
化学発光液(AQUA)
ケニス¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷から6日以内出荷2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。 お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。 この発光は熱くなることはなく安全です。発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
枝付きフラスコセット
ケニス¥3,198~税込¥3,518~1セット翌日出荷から6日以内出荷蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
超電導実験器
ケニス¥37,980税込¥41,7781個(1個)欠品中超電導物質(タブレット)を液体窒素で冷却し、ネオジム磁石を近づけると反発するマイスナー効果を観察できます。小型の超電導体ですが、磁気浮上現象を確認できます。ビスマス系の超電導体を採用しているため、本製品は劇物指定された物質を含まず安心してご購入・ご使用いただけます。仕様●ネオジム磁石:15Φ×1.5mmt●超電導体:約20Φ×5mmt ビスマス系
超低温用耐水チューブシール
ケニス¥7,198~税込¥7,918~1組(900枚)ほか3日以内出荷A4サイズの超低温用耐水チューブシールです。レーザープリンターで印刷可能で、専用のWordファイルから簡単に印刷できます。プラスチック・紙・アルミ・ガラスに使用可能で、鉛筆・ボールペンやマーカーで記入が可能です。凍結したチューブでも表面が乾いていれば、貼付可能です。エタノールをかけた程度では剥がれません。
角型ピペット滅菌缶
ケニス¥6,898~税込¥7,588~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
溶存酸素計
ケニス¥45,980税込¥50,5781個(1個)当日出荷ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内)電源(V)006P(9電池(付属)測定方式ポーラログラフ法機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFFサンプリング約1秒使用環境0~50℃ 80%RH以下回路LCDマイクロプロセッサー LSI消費電流約6.2mADC
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら