酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚
寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)
ケース寸法(mm)69×47×19
1組(30枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
仕様保持具と先端のニクロム線のセット
寸法(mm)Φ0.5×78
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)22×26×0.55
膜厚クロム(密着層)/10~30nm 金/約300nm
1組(10枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
クランプとチェーンでビーカー等をしっかり固定できます。
材質亜鉛合金クロムめっき
柄長さ(mm)Φ13×165
締付範囲(mm)50~200
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4
絶縁抵抗(MΩ)500
耐電圧(V)1500
常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)
電源AC100V(引出しリード線1m付)
小物の乾燥に便利なシェルフです。 中段の棚はスライド式で取り出しに便利です。 最上段には奥行19cmの小さめの棚が付いています。 高さ30cmの背面ネットが付いており、フック等を利用して小物をかけることができます。
付属品ナイロンキャスター(ストッパー付、ストッパーなし)×各2 標準アジャスター×4
材質シェルフ:スチール(クロムメッキ) 木製棚:MDF スリーブ:ABS樹脂 キャスター:ナイロン樹脂
寸法(mm)595×445×1550
質量(kg)約6.9
ポール径(Φmm)19mmΦ
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
小型サイズで卓上、机下などに適したスチールシェルフです。組み立てに工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。防水・防錆処理を施しているので水廻りでも安心です。棚板の位置は25mm感覚で自由に設定できます。
仕様●棚数:3●棚耐荷重:150kgf/段
付属品アジャスター(19mmΦ×4)
材質本体:スチール(クロムメッキ) スリーブ(ABS樹脂)
高さ(mm)475
棚ピッチ(mm)25
ポール19mmΦ
総耐荷重(kg)400f
足元の補強と安定や、棚板の柵として使うことができます。
付属品支柱固定用スリーブ×4
材質スチール(クロムメッキ)
奥行(mm)460
シェルフNLH用のオプションパーツです。棚板が手前にスライドします
付属品支柱固定用スリーブ×4
材質スチール(クロムメッキ)
耐荷重(kg)15f
シェルフNLH用のオプションパーツです。デスクやワゴンでの使用に最適な棚板です。
付属品支柱固定用スリーブ×4
材質棚板/MDF フレーム/スチール(クロムメッキ)
奥行(mm)460
耐荷重(kg)80f
注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁
材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304
ハンドル2リング
オートクレーブの可否可
S型とG型は13mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。
材質亜鉛ダイカストクロムめっき
締付範囲(Φmm)8~18
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)
先端ロック先
形状中口
関連キーワード