外径(Φmm)7
適合(ゴム管)内径6mm
耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
素材天然ゴム
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口上部:Φ9、下部:Φ12
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)
材質PVC
到達圧力(kPa)約-85
吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
通気部分にセラミックを採用し、シリコンゴムの差込口と蓋の三部構造で、安定した培養実験精度を高めます。 従来のゴム栓は、通気性にばらつきがあったり、試験管に強く押しこむと通気性が無くなることもあり、安全性に不安がありました。セラミック培養栓は、通気部分にセラミックを使用することで、通気性をアップさせ、培養精度を向上させることが可能です。 高い耐久性、耐熱性、強度を持っているので、完全な滅菌処理が可能です。
下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。
ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付
架台プラスチック製、黒色、白色円板付
ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
関連キーワード