デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。
仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)
付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター
材質本体:スチール 扉:強化ガラス
質量(kg)72
容量(L)合計600
電源(V)AC110/220
消費電力(W)30
外寸(mm)851×430×1830
内寸(mm)840×385×850×2室
照明LED照明
1個(1個)
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
関連キーワード