研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。
対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。
ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)
付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)
寸法(mm)213×280×445
質量(kg)約10
タイプ三眼
総合倍率40~400×
照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲン
ステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付
接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター
対物レンズPlan、4×、10×、40×
鏡筒形式三眼(Cマウント)
焦準装置粗微動同軸ハンドル
1個
¥389,800
税込¥428,780
翌日出荷
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様接続鏡筒/Cマウント
出力HDMI、USB2.0
対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)
有効画素数1920×1080
記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ
撮像素子1/2.9インチ
計測機能本体内蔵 PCソフトウェア
フレームレートHDMI:60fps、USB:30fps
露光時間0.001~10秒
1個
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
関連キーワード