「光学実験」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
様々な光学関連の実験に適した半導体レーザー光源装置です。 スリットラインレンズ内蔵でレーザーのラインが現れ、光路を確認しやすくなっています。 レーザー光線は1本・3本・5本の3段切替式で、光学レンズも8種類付属しています。
付属品光学レンズ×8種、マグネット式計測マット、収納用ハードケース
電源AC100V・50/60Hz・ACアダプタ付属
本体寸法(mm)48×84×26
機能光線数切換可能(3通り)
光源赤色半導体レーザー
波長(nm)650
出力(mW)5以下(クラス2M)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。
焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。
焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。 波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。
寸法(mm)53×69×300
質量(kg)1.0
種類He-Neガスレーザー
波長(nm)632.8(赤色)
出力(mW)0.6
特性ランダム偏光
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
関連キーワード