「分光計」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。
発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。
ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様ビデオレート:10fps(typical)
対応OSAndroid 5.0以降 iOS 8.0以降
測定波長400~750nm(スマートフォンによる)
分解能(nm)波長:10(再現性1)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1~16の数字が表記されており、セルの識別が容易です。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)210×70×35
架数16架
穴寸法(Φmm)約13×13mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
材質臭化カリウム(KBr)
透過率を揃えた石英セルのセットで、セルの個体差による測定値の誤差やバラつきを最小限に抑えることができます。 フタが付属しています。
材質石英ガラス製(透過率のマッチング誤差:0.1%以内)
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。
オートクレーブの可否可
寸法(mm)165×19×66
質量(g)260
バネの力により強力にセル(15mmまで)をはさむことができます。 ピンセット先端が平板になっており、セルを平均的にはさむためセルの回転やずり落ちの危険がありません。
材質SUS304
幅(mm)12mm
全長(mm)153
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
用途可視光線340~750nm用
材質PS
付属品ガラス蓋
材質合成石英
外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
外寸(mm)12.5×12.5×45
入数(個)2
光路長×光路幅(mm)10×10
1組(2個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
材質ガラス
タイプ2面透明
外寸(mm)12.5×12.5×45
入数(個)2
光路長×光路幅(mm)10×10
1組(2個)
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。
材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製
架数20架
大きさ135×115×60mm
穴サイズ(mm)約18Φ
1個(1個)
¥6,098
税込¥6,708
16日以内出荷
関連キーワード