フルHD画質&HDR搭載のタイムラプスカメラです。タイムラプス・ステップビデオ・ストップモーション・静止画の撮影が可能です。
タイマーはデイリーに加え、ウィークリーも設定可能です。
単3電池4本で5分間隔のタイムラプス撮影を82日間続けることができます。
仕様【撮影間隔】ASAP~24時間
形状小型
寸法(mm)60×70.6×46.6
質量(g)97.5
電源単3電池×4(付属) DC5V(USB-Cコネクター)
記録媒体microSD(最大128GB)
解像度1080P
電池寿命5分間隔/82日
撮影枚数最大2万3千枚程度(連続)
記録ファイル形式静止画/jpeg、動画/AVI
画面サイズ【LCDスクリーン】2.0インチ
F値F2.0
画角118°
バッテリー寿命最大82日(5分間隔)
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
関連キーワード