45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様横棒/角パイプ(回転しません) 付属品ステンレス製ムッフSS×2個 高さ(mm)500 シャフト径(Φmm)13 寸法D(mm)90 寸法B(mm)500 支柱(mm)Φ13×500(2本)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)9 高さ(mm)350 質量(kg)1.1 支柱(mm)Φ9×350 ベース寸法(mm)160×110 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304製) 材質(ベース)鋳鉄製
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm)680 クランプ範囲(mm)3~50 アーム寸法(mm)Φ13×450 締付範囲(mm)最大60 耐荷重(g)約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型 質量(kg)約1.5(ベース) 寸法(Φ×mm)9×350 ベース寸法(mm)200×135 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304) 材質(ベース)鋳鉄 支柱径(Φmm)9
1個
8,798 税込9,678
欠品中

フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)300 質量(kg)1.6 ベース寸法(mm)Φ140×14 クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付 材質(ベース)金属製 支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。
材質クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製 締付範囲(mm)2~28
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形 シャフト径(Φmm)16 材質(支柱)ステンレス製(SUS304) 材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
本数斜補強棒2本
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
材質ステンレス 寸法(mm)200×50×30 架数片側10ヶ架
1個
3,598 税込3,958
欠品中

センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm) クランプ3型 支柱(mm)ステンレス棒(SUS304製)9Φ×500 ベース鋳物製 200×135mm 約1.5kg
1個(1個)
8,498 税込9,348
3日以内出荷

雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)300 質量(kg)1.6 ベース寸法(mm)Φ140×14 クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付 材質(ベース)金属製 支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

《工業所有権取得済み》 ベースと支柱はピンロックで固定しますので、使用時や移動により支柱がゆるみ回転することはありません。
質量(kg)1.7 支柱(mm)660 ベース寸法(mm)252×244×39.5 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304) 材質(ベース)亜鉛ダイカスト ベース水平調節ネジ/ゴム脚付 支柱ピンロック機構付 支柱径(Φmm)12 脚幅(mm)187(内)
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。
寸法(mm)500(スライド部400)×100×60 適合パイプ外径(Φmm)13
1組(2個)
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
材質(支柱)SUS304 (ムク棒) 材質(ベース)鋳鉄製 台座形状三ツ足
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台は耐久性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製を使用しています。支柱・自在挟み・支持環もステンレス製です。 操作に便利なカラーネジ採用。操作ミスを防ぎます。 しっかり固定できるクランプにより支柱にしっかりフィットして「ガタツキ」がなく、自在挟みや支持環のゆるみがありません。
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)660 ベースステンレス製、235×250×36mm、脚幅(内)195mm、2.8kg、水平調節ねじ、ゴム脚付 支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ12×660mm
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを追求したシンプルな形のスタンドです。オプションのステンレス支柱Aを連結して延長することが可能です。 ゴム脚は水平調節機能を兼ねており、4つの脚でバランスをとることができます。
シャフト径(Φmm)12 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304製) ベース亜鉛ダイカスト製、252×244×39.5mm、1.7kg
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂 寸法(mm)389×200×185
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製 全長(mm)320 ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg 締付範囲(mm)3~50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース) 質量(kg)0.5(角棒ベース) 寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材) 支柱径(Φmm)13
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)13
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煩雑になりがちなブラシ用の便利なミニスタンドです。 スマートなデザインで水道回りでも邪魔になりません。
材質ステンレスSUS304 上径×下径×高さH(mm)117×125×380 架数6
1個
3,898 税込4,288
欠品中

大阪教育大学イノベーションデザインセンター 共同企画製品 鉄製スタンドなどにタブレットやスマートフォンを簡単に固定することができ、安定して実験・観察の様子が撮影できます。 水平・垂直の2つの方向に固定することができます。 3.5型から12.9型までのタブレットに対応しています。
支柱(mm)Φ10×160 適合サイズタブレット:幅(高さ)5.3~27cm 厚さ1.4cm以下 特性スタンド機能
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷

軽い力で大きく開く、人間工学に基づいた両開き式のクリップクランプです。
材質ダイカスト(すべり止め付) 柄:ステンレス 締付範囲(mm)0~50(両開き) 寸法(直径Φ×柄)(mm)10×125
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ケニス締付金具
実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
材質鋳鉄 適合パイプ径(Φmm)13 塗装焼付塗装仕上げ
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス丸型台座
13mmΦのパイプを支える台座です。
材質ステンレス 寸法(mm)60Φ×35 質量(g)182 適合サイズ13mmΦ 台座形状丸形
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


ケニスA型台
センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
シャフト径(Φmm)9 高さ(mm)400 ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg 支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304 付属品スペアキャップ×3個
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスH型台
質量(kg)5.5(台) 支柱(mm)1500 ベース寸法(mm)300×270 材質(支柱)SUS304(ムク棒) 材質(ベース)鋳鉄 支柱径(Φmm)15
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

カメラやライトを固定できるクランプです。 MS-21Ⅱはどこでもクランプで簡単に固定できます。 MS-25Sは強力クランプを搭載。大きめのLEDライトもガッチリ固定できます。 PM-50はC型クランプなので、丈夫で耐久性があります。
最大積載荷重(kg)2
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス吊り棒
先端が釣針型になっており、引っ掛けて吊るすのに便利です。
材質アルミ 全長(mm)140 タイプ釣針型(ムッフ付)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ケニス平型台
汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。
台座形状平形 シャフト径(Φmm)9 高さ(mm)500 支柱(mm)Φ9×500 材質(支柱)ステンレス製シャフト 材質(ベース)鋳鉄製
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い平型ベースのスタンドです。 支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。 汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製です。
質量(kg)約1.5(台) 支柱(mm)350 ベース寸法(mm)200×135 材質(支柱)ステンレス(SUS304) 材質(ベース)鋳鉄 支柱径(Φmm)9
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷


1個(1個)
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス平面鏡
アルミフレーム、スタンド付の平面鏡です。太陽光を使った反射やあたたまり方の実験に最適です。
仕様【鏡】ガラス製、アルミフレーム枠、保護板、スタンド付
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)