「実験用 ハサミ」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片方の先端が丸くなっているはさみです。
材質特殊ステンレス鋼(SUS420相当)
形状直型片玉 ネジ止式
全長(mm)140
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ビーカ-等を挟みやすいように先端が円形になっています。
材質木
全長(mm)約370
適合ビーカー容量(mL)50~300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
軽い力で大きく開く、人間工学に基づいた両開き式のクリップクランプです。
材質ダイカスト(すべり止め付) 柄:ステンレス
締付範囲(mm)0~50(両開き)
寸法(直径Φ×柄)(mm)10×125
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
耐熱ゴム付のビーカー挟みです。
材質ステンレス
全長(mm)300
適合ビーカー容量(mL)100~1000
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)300
質量(kg)1.6
ベース寸法(mm)Φ140×14
クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付
材質(ベース)金属製
支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型
質量(kg)約1.5(ベース)
寸法(Φ×mm)9×350
ベース寸法(mm)200×135
材質(支柱)ステンレス棒(SUS304)
材質(ベース)鋳鉄
支柱径(Φmm)9
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm) クランプ3型
支柱(mm)ステンレス棒(SUS304製)9Φ×500
ベース鋳物製 200×135mm 約1.5kg
1個(1個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)300
質量(kg)1.6
ベース寸法(mm)Φ140×14
クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付
材質(ベース)金属製
支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。
反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。
仕様両面ミラー
寸法(mm)300×225×厚さ0.5
1セット(5枚組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1%
材質トリアセテート PVA-Iodine
厚さ(mm)0.55±0.05
寸法(mm)300×210
入数(枚)1
透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)
耐薬品性アルコール ケトン類
偏光率(%)>99.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。
寸法(mm)62×74×10
耐熱温度(℃)250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様切断目盛:1目盛10μm
付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5
寸法(mm)75×80×75
質量(g)270
ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254
寸法(mm)40×80
膜厚(mm)0.2
1組(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
従来のラバーマグネットに比べ約4倍の吸着力があり、柔軟性にも優れています。ハサミやカッターで切り抜き可能です。 シート表面は多層構造体のため磁性粉体の酸化や脱落がありません。
厚さ(mm)1.0
表面磁束密度(mT)130~140
プラスチックケース入の動物解剖用の解剖器5点セットです。メスの刃は、カッターナイフの様にハンドル内に収納でき、保管や廃棄の際に安全です。ブタの眼やカエルといった動物の解剖に必要な器具がセットになっています。はさみは大きな部分の切開、片刃カミソリは細かい部分の切開に使用します。
仕様解剖器:5点
セット内容解剖はさみAK ピンセット 分離針 片刃カミソリ10枚 固定針10本
1セット(1セット)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
顕微測定の試料前処理に便利なサンプリングツールの8点セットです。
セット内容ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。
ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付
架台プラスチック製、黒色、白色円板付
関連キーワード