13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス恒温水槽
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。 40mmの低水位での加熱・保温が行えます。 NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。 撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質(水槽)自己消火性PP樹脂 寸法(mm)220×424×335(水槽セット時) 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70) 容量(L)9 電源AC100V・50/60Hz・6A 槽内寸法(mm)180×240×140 安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など 機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング 温度制御マイコン式PID制御・SSR出力 温度調節精度±0.1℃ 撹拌方式可変式プロペラ撹拌
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。
質量(kg)3 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)92×342×232 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃ ヒーター容量(W)1000 撹拌方式ジェット噴流式
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
寸法(mm)335×275×335 質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7 使用温度範囲(℃)いつオン+5~80 電源AC100V・50/60Hz 内寸法(mm)300×240×150 温度精度±0.5℃ 温度制御デジタル表示PID制御 ヒーター容量(W)500(パイプヒーター) 撹拌方式噴流撹拌
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)105×142×320 内寸法(mm)460×305×160 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W)1000 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
容量(mL)500
1本
6,198 税込6,818
当日出荷



コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 内容積(L)約43 安全装置温度警報 ドアスイッチ 精度(℃)±0.5(37℃時) ヒーター容量(kW)0.35 温度制御PID制御 温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時) 排気口28mmΦ×1(上面) 運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式自然対流式 材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ) 扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷


供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
仕様設定温度到達時間/約10分 寸法(mm)200×150×162 質量(kg)約4 消費電力(W)30以下 制御方式PID制御 電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ) 温度(℃)吹出口/約37(設定変更可) 精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる) 温度センサーK熱電対 設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き) 流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
1個
299,800 税込329,780
21日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

恒温槽内でも使用可能なコンパクトなLED照射装置です。 ステージの高さ調整が可能です。 ステージが100×100mmあり、シャーレの観察にも適しています。 別売の電源装置と使用することで、最大600mAまで調光可能です。
材質SUS304(ステージ板) 寸法(mm)160×133×195 質量(kg)2 LED別売 可動範囲(mm)360(ステージ) ステージ寸法(mm)100×100
1個
349,800 税込384,780
91日以内出荷