商品豆知識
平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源AC100V・50/60Hz・11A
本体寸法(mm)92×342×232
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.1℃
ヒーター容量(W)1000
撹拌方式ジェット噴流式
寸法(mm)54×36×30
ウェル数6
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
寸法(mm)54×35×14
ウェル数24
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
内容積(L)約43
安全装置温度警報 ドアスイッチ
精度(℃)±0.5(37℃時)
ヒーター容量(kW)0.35
温度制御PID制御
温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)
排気口28mmΦ×1(上面)
運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ
対流方式自然対流式
材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)
扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
仕様設定温度到達時間/約10分
寸法(mm)200×150×162
質量(kg)約4
消費電力(W)30以下
制御方式PID制御
電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)
温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)
精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)
温度センサーK熱電対
設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)
流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
1個
¥299,800
税込¥329,780
21日以内出荷
ペルチェ冷却方式による静音設計の低温恒温器です。 5面自然対流方式により、庫内の温度分布を均一に保ちます。
付属品棚板一式(3分割タイプ)
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)3~45(1℃単位)
電源AC100V・50/60Hz・98W
方式自然対流式(5面冷却・加温)
内寸法(mm)265×260×360
内容積(L)25
安全装置過昇温度保護機能
外寸法(mm)345×445×477
温度分布精度±0.5℃(35℃時)
冷却加熱装置ペルチェ素子モジュール
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
ペルチェ冷却方式による静音設計の低温恒温器です。 マイコン制御と5面自然対流方式により、庫内の温度分布を均一に保ちます。 庫内への配線を通すためのキャップ(配線用)が付属しています。
付属品棚板×1、電気配線接続用キャップ
質量(kg)13
使用温度範囲(℃)3~65(1℃単位)
電源AC100V・50/60Hz・98W
方式自然対流式(5面冷却・加温)
内寸法(mm)265×260×360
内容積(L)25
安全装置過昇温度保護機能
外寸法(mm)345×445×477
温度分布精度±0.5℃(35℃時)
冷却加熱装置ペルチェ素子モジュール
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
関連キーワード