クールインキュベーター
ペルチェ冷却方式による静音設計の低温恒温器です。 マイコン制御と5面自然対流方式により、庫内の温度分布を均一に保ちます。 庫内への配線を通すためのキャップ(配線用)が付属しています。
付属品棚板×1、電気配線接続用キャップ
質量(kg)13
使用温度範囲(℃)3~65(1℃単位)
電源AC100V・50/60Hz・98W
方式自然対流式(5面冷却・加温)
内寸法(mm)265×260×360
内容積(L)25
安全装置過昇温度保護機能
外寸法(mm)345×445×477
温度分布精度±0.5℃(35℃時)
冷却加熱装置ペルチェ素子モジュール
内容量1個
培養用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68306744 | SLC-25A | 65524753 | SLC-25A |
![]() |
小形低温恒温器 | 三菱電機エンジニアリング | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07