29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム及びレンズの角度が自由自在に変えられ、折りたためばブックサイズになります。
倍率1.7倍 付属品レンズカバー レンズサイズ(mm)215×260
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ケニスルーペ
昆虫や植物、細かい部品等の観察・検査に適したスタンダードな手持式ルーペです。
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫な金属枠タイプの繰出しルーペです。 レンズ径15mmΦ、20mmΦと2種類あります。
倍率10倍
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚又は3枚のレンズを組み合わせて使用できる繰出しルーペです。
レンズ径(Φmm)25
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で扱いやすいプラスチック枠のシンプルなルーペです。 ガラス製レンズを採用しています。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスルーペ
スタンダードな手持式ルーペです。
倍率4倍 レンズ径(Φmm)40Φ
1個(1個)
779 税込857
翌日出荷

自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。
レンズ倍率5 付属品金属台 レンズ径(Φmm)40 焦点距離(mm)90
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズを一つのボディーに並べたルーペです。
倍率大玉3倍、小玉6倍 寸法(mm)50×113×8 質量(g)15 レンズ径(Φmm)大玉/40、小玉/18
1個
239 税込263
翌日出荷

表面が凸面になっている柄付レンズです。 大きさ、焦点距離、倍率を参考にお選び下さい。
倍率 適合2×/65mmΦレンズ(倍率/直径) 材質光学ガラス 直径(Φmm)65 焦点距離(mm)約200
1個
999 税込1,099
翌日出荷

軽量なプラスチック枠のルーペです。
レンズ倍率3 材質レンズ:ガラス、枠:プラスチック レンズ径(Φmm)36
1本
399 税込439
翌日出荷

1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で扱いやすいプラスチック枠のルーペです。 カラー5色を集めたセットです。
セット内容赤、緑、黄、青、黒 材質レンズ/ガラス 枠/プラスチック 全長(mm)115 レンズ径(Φmm)45 レンズ倍率3.5倍
1セット
2,398 税込2,638
翌日出荷

照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。
倍率5倍 電源単1電池×2(別売) レンズ径(Φmm)50 視野(実視野)26×25 スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

両眼にフィットするレンズで、明るく立体的に観察できます。 プラスチックレンズ採用で軽く、マジックテープ式ヘッドバンドにより着脱が簡単です。
倍率1.5倍、2.5倍、3.5倍 寸法(mm)190×260×40 質量(g)90 レンズ75×28mm、アクリル製
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

レンズの周りにLED照明を搭載し、明るい視野で観察できるルーペです。
電源ボタン電池×3
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズを採用しました。 クリアな白ガラス3枚構成の繰出しルーペです。 レンズ径が大きく、観察しやすくなっています。
1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射防止のコーティングを施した高級アクロマートレンズを使用し、観察しやすい高精度ルーペです。
レンズ径(Φmm)16
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 LA32-1は高輝度白色LEDを使用しており、暗所でも使用可能です。
電源ボタン電池CR1025×2(モニタ電池付属) 目盛25×25mm 倍率6倍 光源LED
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

照明とスケールが付いたルーペです。
電源単2電池×2(別売) 倍率10倍 本体寸法(mm)180×35×45 レンズ径(Φmm)28 スケールタテ1mm目盛 ヨコ1mm目盛(窓枠のみ)
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷

安定性のよい台付のルーペです。アームはフレキシブルで、上下左右に自由に固定することができます。
倍率2倍 レンズ径(Φmm)100
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

置いたままで焦点が合うルーペです。
倍率3倍 寸法(mm)94×94×56 レンズ径(Φmm)75
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属) 有効径(Φmm)21 収納時寸法(mm)約56×28×27 使用時寸法(mm)約93×28×27
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス星の砂
ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容(産地)サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道 容量(g)約12 寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
1組(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

ケニス砂丘砂
ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道 容量(g)約14 寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
1組(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道 容量(g)約15 寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
1組(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

ケニス磁鉄鉱砂
ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道 容量(g)約20 寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
1組(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

古生代から新生代までの10種類の化石標本セットです。 化石一つ一つに解説と復元イラストが付いています。付属のルーペで観察しながら、自分で地質年代表に化石を配置することができます。
付属品ルーペ(倍率2.5×) セット内容サメの歯化石、貨幣石、琥珀、巻貝化石、恐竜の骨、アンモナイト、珪化木、直角石、腕足類、うみゆり類
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

ステージの下に鏡が付いており、上から覗くと上面が、横から覗くと底面が観察できるダブルスコープです。 コン虫の背と腹部などを同時に観察することができます。 上部は取り外してルーペとして使用することもできます。
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス 付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×) 質量(kg)約6 タイプ三眼 総合倍率8~50× 大きさ約300×360×400mm 作動距離(mm)100 照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
119,800 税込131,780
翌日出荷