「校正用温度計」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動校正機能を搭載した温度計です。
研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
寸法(mm)25×18×175
電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)
測定範囲(℃)-40~155
先端形状先丸(センサー)
精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)
センサー寸法(mm)Φ3.56×99
分解能(℃)0.1
防塵防水性能IP56
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防水性に優れた最高最低温度計です。
自動校正機能を搭載しています。
12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)
精度±0.5℃(-40~-10℃、21~115℃) ±0.3℃(-10~20℃) ±1.0℃(その他)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.56×105(センサー)
防塵防水性能IP56
測定温度範囲(℃)-40~155
RoHS指令(10物質対応)対応
板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。
本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。
最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。
500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。
4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。
本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm)
寸法(mm)87×21×152
測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃
質量(g)250
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属)
精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃
ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネル
データ数1000件
内蔵電池リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2500
画素数500万画素(カメラ)
防水保護等級IP54
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m)
材質抗菌ABS樹脂
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)
表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)
表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで)
温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)
防水性JIS C0320 保護等級6
1台(1台)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い)
材質抗菌ABS樹脂
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)
表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)
表示範囲(℃)温度:-56~306
温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)
防水性JIS C0320 保護等級6
1台(1台)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
関連キーワード