恒温水槽として使用できます。
材質アクリル
ガラスに比べ割れにくく扱いやすい、アクリル製の水槽です。
セット内容水槽、天然石、すくい網、ハイポ、水温度計
寸法(mm)1200×450×450
容量(L)約240
1個
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です。
付属品天然石・すくい網・ハイポ・水温度計
寸法(mm)900×450×450
容量(L)約180
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。
40mmの低水位での加熱・保温が行えます。
NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。
撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質(水槽)自己消火性PP樹脂
寸法(mm)220×424×335(水槽セット時)
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70)
容量(L)9
電源AC100V・50/60Hz・6A
槽内寸法(mm)180×240×140
安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など
機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング
温度制御マイコン式PID制御・SSR出力
温度調節精度±0.1℃
撹拌方式可変式プロペラ撹拌
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
P-45SBW・P-60SBWには、フィルターとエアーポンプSBWが付属しています。
仕様プラスチック枠、4面ガラス張
付属品水温度計、すくい網、ハイポ、フィルター、エアーポンプ(SBW)
温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
寸法(mm)335×275×335
質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7
使用温度範囲(℃)いつオン+5~80
電源AC100V・50/60Hz
内寸法(mm)300×240×150
温度精度±0.5℃
温度制御デジタル表示PID制御
ヒーター容量(W)500(パイプヒーター)
撹拌方式噴流撹拌
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源AC100V・50/60Hz・11A
本体寸法(mm)105×142×320
内寸法(mm)460×305×160
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御
温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)
ヒーター容量(W)1000
材質(水槽)PP
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
運搬に便利な枠付きの丸水槽です。
材質ポリスチレン
容量(L)約10
付属品運搬用枠(スチール製コーティング仕上)
寸法(mm)Φ300×150
使用温度範囲20~60℃
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
電源AC100V・50/60Hz
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)103×62×160
電源AC100V(50/60)
口径(Φmm)5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9
吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160
適合ホース内径(Φmm)14
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。
水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
全長(mm)385
口径(Φmm)100×80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源AC100V・50/60Hz・11A
本体寸法(mm)92×342×232
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.1℃
ヒーター容量(W)1000
撹拌方式ジェット噴流式
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。
材質透明アクリル
寸法(mm)75×15×100
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
オールアクリル製の水槽です。 水槽の他に、天然石・すくい網・ハイポ・水温度計・循環装置・照明装置・専用アングル架台をセットにしてあります。
材質(水槽)アクリル製
板厚(mm)(水槽)5
付属品すくい網、ハイポ、水温度計
水槽内に発生する茶コケ、緑色のコケを約1か月間抑制します。
使用の目安水10Lあたり本剤10mL
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。
特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。
海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)
付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)18
本体寸法(mm)約130×115×500
本体質量(kg)約1.2
電源コード(m)約1.6
ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)
紫外線波長(nm)254
適合容量(L)~1500(水槽)
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz
紫外線波長(nm)254nm
コード長さ(m)約2m
付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青)
水槽内に発生する茶コケ・緑色のコケを、約1か月間抑制します。
使用の目安水10Lあたり 本剤10mL
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。
仕様曲げガラス水槽
付属品上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き
寸法(mm)460×300×340
水槽容量(L)約42
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源AC100V
寸法(mm)80×70×53(温調器)
径(Φmm)(発熱部)88
温度範囲(℃)30~95
温度調節精度±3℃
温度調節精密液圧式
パイプ長(mm)190
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
材質透明アクリル
寸法(mm)150×150×20
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ドジョウの飼育に適した水槽・器具・エサなどドジョウの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、硅砂(細目)3kg、エアーポンプセット(ポンプ・チューブ・ストーン)、カルキ抜き、上管(小)、エサ(14g)、水温計、すくい網第
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き
寸法(mm)608×306×364
容量(L)約57
材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。 水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。 〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3
セット内容ロート、三脚、ろ過部コネクタ、プランクトン採集瓶×3
網目約0.11×0.11mm
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm
ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
電源AC100V・50/60Hz
軽量コンパクトなので手軽に運べる水網です。 伸縮式のコンパクト網なので、水槽の魚すくいから野外の小魚採集まで使用可能です。
幅W×深さ(mm)145×95
柄長さ(mm)290~780(伸長)
1組(5本)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
容量(mL)500
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
流体空気
電源コード(m)2
代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100
電池単3電池×2(付属)
電池寿命約2ヶ月
タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。
仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1
寸法(mm)約60×55×255
構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2
1セット(1セット)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ