「滅菌 ステンレス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
材質ステンレスSUS304 板厚(mm)1.0
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケニス滅菌缶
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など 材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
用途小物の滅菌に適しています 仕様穴あり 材質ステンレスSUS304
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャーレ用の滅菌缶です。 10段タイプには、それぞれの段にシャーレが入るようになっています。
用途シャーレの滅菌用 材質ステンレス
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
用途オートクレーブなど 材質ステンレスSUS304
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケニスステンレスピンセット
エコ商品
適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)75×55×55 質量(g)約85 滅菌オートクレーブ可 架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)75×55×30 質量(g)98 滅菌オートクレーブ可 UV照射可 架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
材質ステンレス 寸法(mm)200×50×30 架数片側10ヶ架
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ステンレス曲げ加工のスタンドです。重さ7gと超軽量で、火炎滅菌が手軽に行えます。 波形ホルダー採用により、ピンセットの先端の開き度合いに関係なく、便利にお使い頂けます。
材質SUS304 寸法(mm)103×24×20 質量(g)7
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
仕様適合動物例:マウス タイプ噛切り防止チューブタイプ 径(Φmm)先玉:2.0 入数50本(5本/包×10)
1組(50本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
タイプステンレスチューブタイプ 入数100本(5本/包×20)
1組(100本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。 先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。 PTFEチューブタイプは半透明で、投与薬物の状態が観察できます。
対象動物ラット・モルモット
1組(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

煩雑になりがちな複数のシャーレを積み重ねて、整理・保管できるラックです。 各種滅菌処理が行えますので、CO2インキュベーター内の整理にも使用できます。 S型は上げ底で、隣合ったシャーレがぶつからない安全設計です。また持ち運びに便利な把手が付いています。
高さ(mm)260 幅(mm)225 奥行(mm)115 適合Φ90mmシャーレ 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)225×115×260 収納枚数20
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具薬品瓶 毛材ナイロン 材質(柄)ステンレス線、(取手)木製 耐熱温度(℃)140 オートクレーブの可否滅菌可能
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁 材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304 ハンドル2リング オートクレーブの可否
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AHS キャップホルダ ケニス 動画あり
《実用新案登録済》 キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます。 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています。 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります。
付属品吸盤×4 材質本体/ステンレスSUS304、保持部/シリコン、吸盤/塩ビ 寸法(mm)98×206×173 質量(g)490 滅菌オートクレーブ可(本体のみ)、紫外線照射・アルコール拭き可 適合チューブ15mL/50mL遠沈管
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷