9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな手のひらサイズのルクス計で、教室や廊下など身近な場所の明るさ測定に最適です。
寸法(mm)60×95×25 質量(g)70 電源太陽電池内蔵(電池不要のソーラー式) 測定範囲(Lux)0~1500、0~15000(2レンジ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。
質量(g)280 電源006P(9V)電池×1(付属) コード長さ(m)1 本体寸法(mm)68×30×200 精度±(5%rdg+4dgt) 表示3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示 分解能1/10Lx センサー寸法(mm)55×82×18 機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド 測定範囲(Lux)2000/20000 受光素子フォトダイオード
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

温度・湿度・風速・照度・気圧の5項目の測定が行えます。
寸法(mm)156×60×33 測定範囲(照度)0~22000ルクス、0~1860Fc、精度:±5%rdg±8dgt、(気圧)10~1100hPa、7.5~825.0mmHg、精度:±2hPa(1000~1100hPa時) 質量(g)160(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:内部センサ±1.2℃、外部センサ±1%rdg+1℃ 機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ 湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:±4%rdg+1.2%RH(湿度70%以下) 風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169 質量(g)約185 電源単3電池×2(テスト電池付属) 精度±3%rdg 表示LCDディスプレイ 機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ 測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900 受光素子シリコンフォトダイオード
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
外寸(mm)12.5×12.5×45 入数(個)2 光路長×光路幅(mm)10×10
1組(2個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
種別2面透明 光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1組(2個)ほか
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。 最大40万ルクスまで測定可能です。
寸法(mm)48×23×133 測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx 質量(g)約90(電池含む) 電源単4電池×2(付属) 測定項目照度 精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他) 機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ 受光素子シリコンフォトダイオード
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

一台で温度・湿度・風速・照度の4項目計測が可能です。 外部温度センサ付で、-50~300℃までの液温などの測定が可能です。
寸法(mm)60×33×156 測定範囲(照度)0~20000Lux、0~2000Fc、精度:表示値±5%±8 質量(g)160(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:表示値±1%±1℃ 機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ 湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:表示値±4%rdg±1.2%RH(湿度70%以下) 風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷

1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)