メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚
タイプフレークパウダー
容量(g)28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
用途カルキ抜き(淡水・海水用)
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状αDP
容量(mL)20kg×1
対応淡水弱肉食魚用
食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
ドジョウが食べやすい、やわらかい顆粒状のエサです。 ドジョウ以外の底棲魚、熱帯魚のローチや小型ナマズ類にもご使用いただけます。
容量(g)14
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード