8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz 殺菌灯6W×1本 タイマー20分
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz 紫外線波長(nm)254nm コード長さ(m)約2m 付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安) 付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)18 本体寸法(mm)約130×115×500 本体質量(kg)約1.2 電源コード(m)約1.6 ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水) 紫外線波長(nm)254 適合容量(L)~1500(水槽)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ケニス殺菌ランプ
RoHS
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
口金G5 定格ランプ電力(W)5.9±1.0 点灯方式直管スタータ形 動作開始電圧(V)89 定格ランプ電流(A)0.147±0.02 紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
2,398 税込2,638
11日以内出荷

殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
規格8W
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷

コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯 材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン) 清浄度ISOクラス4 扉開閉方式スライド式 材質(扉)強化ガラス
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と耐薬品性に優れたステンレス製のグローブボックスで、実験中に落下してくる細菌や塵埃などを防止できます。内部は強力な紫外線により、無菌の環境をつくり出します。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双 10W照明灯 15W殺菌灯 材質本体/ステンレスSUS304 窓/ポリカーボネート 質量(kg)約14 外寸(mm)600×500×520
1個(1個)
109,800 税込120,780
3日以内出荷

白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
付属品耐震金具×4 棚×2 材質外装・内装:ステンレス SUS304 内容積(L)246 外寸(mm)455×515×1790 内寸(mm)405×490×1240 安全装置ドアリミットスイッチ 機能定値運転 殺菌灯15W×2本 収納物白衣5着
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)