カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 環境測定(自然環境/安全環境)(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(5)
  • マルチ計測器(67)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(108)
  • ライン精機(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • 理研計測器(54)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • testo(テストー)(46)
  • サカエ(6)
  • RS PRO(585)
  • 鹿島化学金属(UKB)(304)
  • イチネンTASCO(137)
  • azbil(旧:山武)(107)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(74)
  • LEMO(74)
  • コフロック(49)
  • 安立計器(49)
  • HIOKI(日置電機)(46)
  • BOURNS(45)
  • Alpha Wire(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計測器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
micro:bit用オプションパーツ ケニスmicro:bit用オプションパーツケニス
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット ケニスマイクロビットケニス(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1式ほか
当日出荷から翌々日出荷
イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
雨量データロガー ケニス雨量データロガーケニス
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。
付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード寸法(mm)135×38×76(突起物を除く)質量(g)約90(電池含まず)電源単3アルカリ電池×2表示1時間雨量/24時間雨量記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ通信方法USB接続信号入力無電圧パルス接点設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
顕微鏡デジタルカメラ ケニス顕微鏡デジタルカメラケニス
389,800税込428,780
1個
16日以内出荷
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様接続鏡筒/Cマウント出力HDMI、USB2.0対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)有効画素数1920×1080記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ撮像素子1/2.9インチ計測機能本体内蔵 PCソフトウェアフレームレートHDMI:60fps、USB:30fps露光時間0.001~10秒
環境メーター ケニス環境メーターケニス
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
一台で温度・湿度・風速・照度の4項目計測が可能です。 外部温度センサ付で、-50~300℃までの液温などの測定が可能です。
寸法(mm)60×33×156測定範囲(照度)0~20000Lux、0~2000Fc、精度:表示値±5%±8質量(g)160(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:表示値±1%±1℃機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:表示値±4%rdg±1.2%RH(湿度70%以下)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
環境メーター ケニス環境メーターケニス
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
SDカード式紫外線強度計 ケニスSDカード式紫外線強度計ケニス
73,980税込81,378
1個
当日出荷
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回付属品SDカード(2GB)×1寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら