8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管 毛材ヤギ毛 全長(mm)190 ブラシ径(Φmm)17 ブラシ長(mm)105
1本
289 税込318
当日出荷

実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン 全長(mm)(大/中/小)280/215/250 ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10 材質(柄)ステンレスSUS304 ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管 毛材ブタ毛 全長(mm)250 ブラシ径(Φmm)40 ブラシ長(mm)80
1本
339 税込373
欠品中

汎用的な試験管洗いブラシです。
適合器具試験管 毛材馬毛 全長(mm)250 ブラシ径(Φmm)40 ブラシ長(mm)80
1本
309 税込340
当日出荷

毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
479 税込527
翌日出荷

試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
毛材ナイロン 耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
1本
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000 寸法(mm)107×166×146 質量(kg)3 電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz 軌道直径(mm)6
1個
24,980 税込27,478
当日出荷