転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。
付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード
寸法(mm)135×38×76(突起物を除く)
質量(g)約90(電池含まず)
電源単3アルカリ電池×2
表示1時間雨量/24時間雨量
記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ
通信方法USB接続
信号入力無電圧パルス接点
設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ガラス器具の乾燥・保管に便利なカーテン式カバー付の乾燥棚です。棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。ボルトやナットを使用せず、はめ込み式で簡単に組立てができます。棚板は通常のメッシュマットと、メスシリンダーの乾燥に便利な吊り下げ用メッシュマットの2種類を組み合わせています。水受けはスライド式で、溜まった水の拭き取りが簡単です。
高さ(mm)1600
幅(mm)758
奥行(mm)460
材質天板カバー/PVC 天板・フレーム・棚枠/スチール(アクリル樹脂コーティング) 棚板/スチール(ポリエチレン樹脂コーティング) 水受け/ステンレスSUS304
関連キーワード