「輸送容器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE
付属品蓋・封印ピン
包装・輸送の合理化・コストの削減に適した折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。別売の段ボールケースとご使用ください。
材質PE
口内径(Φmm)32
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE
滅菌γ線滅菌済
口内径(Φmm)32
500mLの試薬瓶を6本入れられる輸送用のトレーです。 エペラン(発泡PE)素材のため耐久性が高く、通常の発泡スチロールのような屑が出ません。繰り返し使用できます。 2個を逆さに重ねて試薬瓶を挟めば、保冷・保温効果を発揮します。
材質エペラン
寸法(mm)325×215×115
穴サイズ(mm)86Φ×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済
寸法(mm)94.0×59.0×15.3
規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠
電源単4アルカリ電池×2
精度本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5%
対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上
温度測定範囲(℃)本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199
温度センサー本体内蔵1ch 外付け1ch
インターフェースBluetooth4.0以上
電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)
防水性IP64
BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠
1個
¥99,980
税込¥109,978
21日以内出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE
等級Y1.5/200
口内径(Φmm)31.2
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。
優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE
口内径(Φmm)31.2
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質HDPE
口内径(Φmm)50
関連キーワード