「鏡顕微鏡」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm
寸法(mm)220×350×380
質量(kg)約5.7
照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13
鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)
焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)
寸法(mm)65×75×90
質量(g)約200
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1台(1台)
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ
電源ACアダプタ USB
取付寸法(mm)28~60Φ
光源LED 調光式 色温度:12000K
大きさ97×120mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一般的な生物顕微鏡(JIS鏡筒)やCマウント搭載の生物顕微鏡・実体顕微鏡に接続できる、HDMI出力・USB出力に対応した顕微鏡カメラです。カメラ本体の操作パネルのシャッターボタンを押すだけで簡単に撮影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、顕微鏡での観察画像をパソコンの画面で確認することができます。また、ソフトウェアインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(3m) リモコン JIS鏡筒用アダプタ
質量(g)約205
出力HDMI(1080p 720p) miniUSB
電源DC12V/2A ACアダプタ(付属)
接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.35×) JIS鏡筒
大きさ60×60×72mm
記録媒体microSDカード(別売)
保存形式静止画:JPEG 動画:MOV
撮像素子CMOS 200万画素
フレームレート最大60fps(1920×1080)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
ペットボトルとガラスビーズでユニークな顕微鏡が作れます。
虫めがねのような単式の簡単な構造ですが高倍率です。
本品はペットボトル顕微鏡の工作に必要な材料と用具をセットしたものです。(6人分)
セット内容ガラスビーズ(約10g:約800個)、リサイクルカットL×2、千枚通し×2、ペットボトル(300mL)×6
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。
レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。
ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
4Kカメラを搭載した顕微鏡カメラです。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続すると、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。計測機能の他、撮影した画像との比較ができる2画面表示・4画面表示が可能です。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(2m) マウス
寸法(mm)58×54×64
質量(g)約200
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
機能撮影(静止画・動画) 計測 2画面表示 4画面表示
記録媒体USBメモリ(別売最大64GB) PC
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1台(1台)
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。
対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。
ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)
付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)
寸法(mm)213×280×445
質量(kg)約10
タイプ三眼
総合倍率40~400×
照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲン
ステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付
接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター
対物レンズPlan、4×、10×、40×
鏡筒形式三眼(Cマウント)
焦準装置粗微動同軸ハンドル
1個
¥389,800
税込¥428,780
翌日出荷
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。
ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。
TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能
質量(kg)約5
総合倍率8~50×
作動距離(mm)100
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22
対物レンズ0.8~5.0×
ステージ寸法(mm)320×260
焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
質量(kg)約6
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ約300×360×400mm
作動距離(mm)100
照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100
質量(kg)約5
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ300×340×330mm
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
寸法(mm)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
言語表示日本語 英語 中国語
フレームレート最大30fps
1個(1個)
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。
3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。
乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm)182×73×52
質量(g)410
電源充電式リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)43/18/5.7
光源白色LED×6
インターフェースUSB-C microHDMI
解像度92万画素
保存形式静止画:png、動画:3gp
充電時間(時間)約3
撮像素子1/3型 CMOSセンサ
使用時間(時間)約2.5
モニターサイズ5型
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×
総合倍率40~400×
照明装置5W白色LED 調光装置付
ステージプレートガラスプレート・メタルプレート
接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント
対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph
鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒
絞り虹彩絞り
焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。
付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD
寸法(mm)69×47×75
質量(g)100
電源USB給電
倍率40~140×
対応OSWindows 7以降
光源白色/UV/IR LED光源(切替式)
視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm
画素数約200万画素
焦点距離5~20mm
カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り
目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様接続鏡筒/Cマウント
出力HDMI、USB2.0
対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)
有効画素数1920×1080
記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ
撮像素子1/2.9インチ
計測機能本体内蔵 PCソフトウェア
フレームレートHDMI:60fps、USB:30fps
露光時間0.001~10秒
1個
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
材質PE
寸法(mm)40×40
罫1mm方眼
線色白
接着剤アクリル系
オートクレーブの可否不可
1組(50枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
基材アルミ(30μm)
粘着剤40μm×2
テープ厚さ(μm)110
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います
目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。
トラスコ品番836-4859
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
試料を台に固定する導電性の両面テープです。
基材不織布(70μm)
粘着剤45μm×2
テープ厚さ(μm)160
一眼レフカメラを各種顕微鏡と接続するアダプタです。お持ちのデジタル一眼レフカメラを活用して、ハイパフォーマンスな顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●付属の変換アダプタを取り換えることで、Cマウント・JIS鏡筒(内径23.2mmΦ)・実体顕微鏡の接眼部(内径30mmΦ)に接続できます。 ●KUA-1(スタンダードタイプ)は、ローコストで顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●KUA-2(ハイグレードタイプ)は、高精度の光学レンズにより、視野の隅々まで鮮明に撮影できます。CCDカメラ用アダプタを使用することでCマウント対応の顕微鏡カメラと顕微鏡を接続できます。ピント調整機構付。接眼マイクロメーター(19mmΦ)対応。
スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
珪藻の殻の化石からできた堆積物で、微量のサンプルを水に入れ、プレパラートを作る事で、珪藻化石の顕微鏡観察ができます。 岡山県産で模様や形状が実体顕微鏡できれいに観察できます。 サンプル管6本入でグループ学習もすぐに行えます。
仕様新生代第四紀、淡水の珪藻化石、岡山県産
セット内容0.5g×サンプル管6本
1組(0.5g×6本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×(DIN規格)
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、(カメラ除く)(220×350×380
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約800万画素
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB
有効画素数約400万画素
記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組)
対物レンズPlan4× 10× S40×
保存形式静止画:JPG 動画:MP4
入力端子USB(USBマウス用)
撮像素子1/3型 CMOS
画面サイズ10インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSAndroid 5.0
フレームレート最大30fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥309,800
税込¥340,780
翌日出荷
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)150×80
収容数20枚
1組(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入
厚さ(mm)1.0~1.2
寸法(mm)25×76
穴径(Φmm)15~18
材質(ケース)PET製
穴深さ(mm)0.2~0.4
1箱(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)約1.0
材質ポリスチレン
1組(150枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
76×26mmのスライドに対応したシンプルな収納ケースです。
材質プラスチック
走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
材質アルミニウム
鉱物プレパラート用の保存箱です。
材質木
顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品Bluetoothシャッター
寸法(mm)125×143×37
質量(g)約80
適合サイズ(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下
取付幅(mm)接眼部:26~52
耐荷重(g)約300
1個
特価
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
観察用プレパラートの整理や乾燥台として活用できます。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
寸法(mm)195×300
収納枚数20枚
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
1
2
3
次へ